Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 34030S Δαχτυλίδι ανύψωσης, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.5 ίντσες | CD6KRZ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 34030S Δαχτυλίδι ανύψωσης, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KRZ Μοντέλο: 34030S
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
€37.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Ακτίνα εγγύησης0.5 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση180 μοίρες. Αξονας περιστροφής
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος5 / 16 "
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρήλατο κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 6:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444.
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 180 μοιρών υπό φορτίο
  • Φινίρισμα: Φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση
  • Οι βίδες υψηλής αντοχής είναι 100% επιθεωρημένες με Magnaflux
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠάχοςΠλάτοςΑκτίνα εγγύησηςΚίνησηΥλικόφινίρισμαΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 34035S Δαχτυλίδι ανύψωσης, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 3.18 ίντσες | CD6KTA 34035S2500 λίβρες3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180 μοίρες. Αξονας περιστροφήςΚράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€42.63
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING 34040S, 5000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 3.875 ίντσες | CD6KTB 34040S5000 lbs.0.5 "3.88 "0.75 "180 μοίρες. Αξονας περιστροφήςΚράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€61.03
AMERICAN DRILL BUSHING 34045S Δαχτυλίδι ανύψωσης, 12000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.25 ίντσες | CD6KTC 34045S12000 lbs.0.75 "5.25 "7 / 8 "180 μοίρες. Αξονας περιστροφήςΚράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€107.15
Δακτύλιος ανύψωσης AMERICAN DRILL BUSHING 34050S, 20000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 6.18 ίντσες πλάτος | CD6KTD 34050S20000 lbs.1"6.1875 "1"180 μοίρες. Αξονας περιστροφήςΚράμα χάλυβαΜαύρο Οξείδιο€158.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 34030S Δαχτυλίδι ανύψωσης, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.5 ίντσες
€37.73 /μονάδα