Τερματικά φινιρίσματος αέρα

Φίλτρα

VIKING AIR TOOLS -

Αέρα ευθεία γραμμή

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AV10111 "2-3 / 4 "Π x 11" Λ€500.75
BV10016 "2-3 / 4 "Π x 16" Λ€400.29
DYNABRADE -

Φινίρισμα αέρα Sander

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A579202.259Οπίσθιος20,000 rpm35"4 "x 4-5 / 16"€404.64
B580372.2520Εμπρός12,000 rpm0.45.375 "1.25 "€1,481.41
C585033.2513Οπίσθιος10,000 rpm0.156.25 "3-1 / 4 "x 5"€409.41
D585093.2513Οπίσθιος10,000 rpm0.155.75 "3 "x 4-1 / 4"€414.84
E585023.2513Οπίσθιος10,000 rpm0.157"3 "x 4-1 / 4"€442.25
D585073.2513Οπίσθιος10,000 rpm0.157 1 / 16 "2-3 / 4 "x 7"€477.95
F578144.016Οπίσθιος10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€868.65
G578004.016Οπίσθιος8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€835.97
G578104.016Οπίσθιος10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€736.21
H574004.518Οπίσθιος2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,159.99
H574054.518Οπίσθιος2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,238.71
I574074.518Οπίσθιος2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,301.32
J579065.020Οπίσθιος13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"€906.70
K579005.020Οπίσθιος15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€856.85
L579105.020Οπίσθιος15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€990.54
DYNABRADE -

Εργαλεία φινιρίσματος αέρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος PadΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΜεταβλητή ταχύτηταΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A13102-1 / 4 "NPT5.5Οχι5/8 ή 1 "223200 rpm0.4€1,136.26
B13206-1 / 4 "NPT10Οχι1 / 2 "404500 rpm0.7€1,346.36
C13509-3 / 8 "NPT11Οχι5/8 ή 1 "346000 rpm1€2,131.74
D51134-1 / 4 "NPT6Οχι2.5 "2418000 rpm0.5€1,331.14
E520503/4 "έως 4"1 / 4 "NPT5.5Ναι-223200 rpm0.4€1,013.60
F134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Οχι-412800 rpm1€2,363.72
G135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Οχι-433400 rpm1€1,469.99
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Sander 2-3 / 4 x 17-1 / 2 Inch Pad 10.7cfm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP7268AA2VGR€297.65
INGERSOLL-RAND -

Air Straight Line Sander, 9 cfm Ροή αέρα σε πλήρες φορτίο, 3000 διαδρομές / λεπτό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
315AF2YEC€239.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;