Το πνευματικό τριβείο φινιρίσματος Dynabrade 58509 είναι ένα τροχιακό τριβείο Dynabrade Dynabug II που χρησιμοποιείται για τρίψιμο, αφαίρεση αποθεμάτων, λείανση με στεγανωτικό, τελείωμα φτερών, ανάμειξη και φινίρισμα σε ξύλινες, πλαστικές και σύνθετες επιφάνειες σε έπιπλα, κουζίνα, μπάνιο και εφαρμογές στη θάλασσα. Αυτό το πνευματικό τριβείο Dynabrade τύπου χωρίς κενό παράγει ένα ελεγχόμενο, εξαιρετικά λεπτό φινίρισμα σε επιφάνειες χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο επίθεμα λείανσης βινυλίου 74 x 109 mm (Dynabrade 56355).
Χαρακτηριστικά:
- Το πνευματικό τριβείο φινιρίσματος Dynabrade 58509 διαθέτει κινητήρα αέρα 0.15 hp (122 W) που καταναλώνει πεπιεσμένο αέρα 13 SCFM (368 LPM) σε πίεση 90 PSIG (6.2 Bar).
- Ο κινητήρας έχει ταχύτητα 10000 rpm για ακριβή τροχιακή κίνηση 3/32 ιντσών (2 mm) του τριβείου.
- Αυτό το τριβείο φινιρίσματος έχει μικρό μέγεθος για χρήση ακόμη και από χρήστες που έχουν μικρά χέρια.
- Ο εργονομικός σχεδιασμός του παράγει χαμηλούς κραδασμούς ενώ είναι ελαφρύ και άνετο για ελάχιστη κόπωση χεριών και χεριών σε κάθετες εφαρμογές.
- Το ορθογώνιο τρίψιμο του επιτρέπει το τρίψιμο των γωνιών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συστήματα φίλτρου-ρυθμιστή-λιπαντήρα Dynabrade 10681: Αυτά τα συστήματα FRL ρυθμίζουν την πίεση του αέρα, μολύνουν το νερό του φιλτραρίσματος και λιπαίνουν αυτό το τριβείο.
- Dynabrade 95842 & 95843 Air Lubes: Αυτά τα λιπαντικά αποτρέπουν το σχηματισμό σκουριάς ή λάσπης.
- Κιτ συντονισμού κινητήρα Dynabrade 98222: Περιέχει ανταλλακτικά για τη συντήρηση και την επισκευή του κινητήρα της μονάδας.
- Λειαντικοί κύλινδροι με επίστρωση Dynabrade: Αυτά τα λειαντικά ρολά/φύλλα με διαφορετικά μεγέθη κόκκων χρησιμοποιούνται με το επίθεμα βινυλίου αυτού του πνευματικού τριβείου Dynabrade για τον απαιτούμενο βαθμό λείανσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι σύνδεση είναι διαθέσιμη σε αυτό το πνευματικό τριβείο φινιρίσματος Dynabrade 58509;
Α. Αυτό το τριβείο Dynabrade διαθέτει σύνδεση NPT 1/4 ιντσών για τοποθέτηση σωλήνων αέρα με εσωτερική διάμετρο 1/4 ίντσας.
Ε. Ποιο είναι το επίπεδο ήχου αυτού του πνευματικού τριβείου Dynabrade;
A. Αυτό το πνευματικό τριβείο φινιρίσματος Dynabrade 58509 παράγει ήχους έως και 81 dB(A).
Ε. Ποια είναι η χρήση της εξάτμισης σε αυτό το πνευματικό τριβείο φινιρίσματος Dynabrade 58509;
A. Αυτό το πνευματικό τριβείο Dynabrade διαθέτει πίσω εξάτμιση για την έκπλυση λιπαντικών ή υλικών από τη μονάδα και την επιφάνεια.