EATON / CHAR-LYNN 109-1470-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 600 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 459 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7FKR Μοντέλο: 109-1470-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής95 LQ
Ύψος5.84 "
Μήκος11.94 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα459 RPM
Ροπή600 Nm
Πλάτος5.84 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1470-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 600 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 459 σ.α.λ.