APOLLO VALVES Βαλβίδες μείωσης πίεσης σειράς 36LF-PR


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: Τύπος , Υλικό: Χαμηλό χάλκινο μόλυβδο , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 180 βαθμοί F , Εύρος ρύθμισης πίεσης: 25 έως 75 psi , Τύπος βαλβίδας: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
36LF20301PR
4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€204.46
A
36LF20401PR
4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€207.78
A
36LF20501PR
5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"€245.96
A
36LF20701PR
7.5 "8.5931.5 "€572.47
A
36LF20601PR
7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€479.93
A
36LF20801PR
9.75 "10 25 / 32 "2"€1,013.49

Βαλβίδες μείωσης πίεσης σειράς 36LF-PR

Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης της σειράς Apollo 36LF-PR είναι ιδανικές για τη ρύθμιση και τη διατήρηση μιας σταθερής πίεσης κατάντη για μείωση των υψηλών πιέσεων εισόδου σε ένα επιθυμητό και ασφαλές επίπεδο. Βρίσκουν εφαρμογή σε εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα για να εξασφαλίσουν σταθερή και ελεγχόμενη ροή νερού σε βρύσες, εξαρτήματα και συσκευές. Αυτές οι βαλβίδες μείωσης πίεσης αποτρέπουν το σφυρί νερού, τη ζημιά των σωλήνων και την υπερβολική κατανάλωση νερού, ενώ προστατεύουν τον εξοπλισμό κατάντη από υψηλές πιέσεις. Διαθέτουν κατασκευή από μπρούτζο και ενσωματωμένο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα για ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Αυτές οι βαλβίδες μείωσης πίεσης διαθέτουν δακτυλίους O EPDM για την αποφυγή διαρροής. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 180 βαθμούς F. Αυτές οι βαλβίδες είναι διαθέσιμες σε ύψη 4.75, 5-29/32, 7.5 και 9.75 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;