Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 36LF20501PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας | AC6WNB 36N611

APOLLO VALVES 36LF20501PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WNB Μοντέλο: 36LF20501PRΣταυρός: 36N611

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€205.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Ύψος5 29 / 32 "
Μήκος6 11 / 16 "
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9485
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
APOLLO VALVES 36LF20601PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/4 ίντσας | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€400.79
APOLLO VALVES 36LF20701PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1-1/2 ίντσα | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "€505.51
APOLLO VALVES 36LF20801PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ιντσών | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"€890.81
APOLLO VALVES 36LF20301PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1/2 ίντσας | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€166.87
APOLLO VALVES 36LF20401PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 3/4 ίντσας | AC6WNA 36N610 36LF20401PR4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€172.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 36LF20501PR Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 ίντσας
€205.88 /μονάδα