APOLLO

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

Μετάδοση Ισχύος

Όργανα Ελέγχου

HVAC και Ψύξη

Electrical

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Συνδετήρες

υλικού

Motors

Εργαλεία Χειρός

Χειρισμός υλικού

Γοβάκια

Ασφάλεια

Υδραυλικά Φίλτρα

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ προληπτικής ροής

    Τα εξαρτήματα αποτροπής αντίστροφης ροής Apollo περιλαμβάνουν κιτ αποστράγγισης με διάκενο αέρα και στρόφιγγες δοκιμής. Τα κιτ αποστράγγισης με διάκενο αέρα χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της ροής δευτερευουσών εκκενώσεων σε φορητά συστήματα υγρών και μπορούν να αντέξουν πίεση έως και 175 psi. Οι στρόφιγγες δοκιμής είναι ιδανικές για δοκιμές συναρμολόγησης προς τα πίσω ή χρησιμοποιούνται ως βαλβίδες απομόνωσης για μετρητές ή μικρές γραμμές εξοπλισμού.

  • Σετ επισκευής προληπτικής ροής

    Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν έναν δακτύλιο Ο πάνω και κάτω στελέχους ελέγχου, έναν δίσκο ελέγχου, ένα διάφραγμα, ένα στεγανοποιητικό εμβόλου και ένα λιπαντικό. Χρησιμοποιούνται για την επισκευή και τη συντήρηση αντιροών.

  • Προληπτικοί παράγοντες ροής

    Αποτρέπουν τη μόλυνση της παροχής πόσιμου νερού λόγω οπισθοσίφωνας ή αντίθλιψης από ανεπιθύμητες ουσίες. Αυτά τα προληπτικά είναι διαθέσιμα σε μπρονζέ και χάλκινες παραλλαγές χωρίς μόλυβδο.

  • Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

    Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου και ποδιού περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα ορειχάλκινων βαλβίδων αέρα με μπλουζάκι ή μοχλό λαβής. Χρησιμοποιούνται για τον εύκολο έλεγχο της εισόδου/εξόδου αέρα από μια υδραυλική γραμμή.

  • Βαλβίδες ελέγχου ροής

    Οι οριζόντιες βαλβίδες ελέγχου ροής μπρούτζου παρέχουν θετική απενεργοποίηση σε συστήματα υδραυλικής θέρμανσης, λέβητες, έμμεσους θερμοσίφωνες και συστήματα χημικής επεξεργασίας. Έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 50 psi και θερμοκρασία 250 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτές οι μονάδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αποτροπή αντίστροφης ροής όταν απαιτείται.

  • Διακόπτες κενού

    Αυτοί οι διακόπτες τοποθετούνται σε βαλβίδες καζανάκι, τουαλέτας ή ουρητήρα και έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την πρόληψη της αντίστροφης ροής και την προστασία του πόσιμου νερού από τη μόλυνση.

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες αποστράγγισης λέβητα

    Αυτές οι βαλβίδες αποστράγγισης χρησιμοποιούνται με λέβητες, θερμοσίφωνες και δεξαμενές αποθήκευσης για την αποστράγγιση νερού από υδραυλικά ή συστήματα θέρμανσης. Διαθέτουν σχεδιασμό πλήρους ροής με μέγιστη ονομαστική πίεση 125 psi WOG (νερό, λάδι και αέριο).

  • Βαλβίδες ανάμιξης

    Αυτές οι βαλβίδες ανάμειξης προσαρμόζουν τη θερμοκρασία του νερού που βγαίνει από τον θερμοσίφωνα αναμειγνύοντας αυτόματα τη σωστή ποσότητα κρύου νερού, για να διατηρούνται ασφαλείς και βέλτιστες συνθήκες εξόδου.

  • Αρωγής Βαλβίδες

    Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την ανακούφιση της υπερβολικής πίεσης στις γραμμές αέρα/ατμού/φυσικού αερίου όταν ξεπεραστεί ένα προκαθορισμένο επίπεδο πίεσης, κάτι που διαφορετικά μπορεί να καταστρέψει τους αγωγούς και τον εξοπλισμό.

  • Βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης

    Αυτές οι ανακουφιστικές βαλβίδες προστατεύουν από υπερβολικές πιέσεις νερού και ατμού που δημιουργούνται όταν αποτυγχάνουν τα χειριστήρια εισόδου της θερμικής μονάδας. Μπορούν να χειριστούν πιέσεις έως και 150 psi και είναι ιδανικά για χρήση με λέβητες ζεστού νερού & συστήματα θέρμανσης.

  • Βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού

    Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης περιλαμβάνουν βαλβίδες χωρίς μόλυβδο της σειράς Apollo 36 ELF που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της υπερβολικής πίεσης στους σωλήνες νερού μειώνοντας τη ροή του νερού.

Βαλβίδες διακοπήςΠροβολή όλων

  • Κόκορας αέρα

    Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα βαλβίδων ελέγχου και ποδιών με ελατήριο που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή της αντίστροφης ροής σε σύστημα υγρού ή αερίου

  • Προσαρμογείς σύνδεσης βαλβίδας μπάλας

    Προσαρμογείς σύνδεσης υψηλής ποιότητας και κόστους που μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 βαθμούς Φαρενάιτ έως 210 βαθμούς Φαρενάιτ. Έχετε μέγιστη πίεση λειτουργίας 600 psi

  • Βαλβίδες σφαιρών

    Μεγάλη γκάμα από χάλκινο, ορείχαλκο και από ανοξείδωτο χάλυβα ενσωματωμένες βαλβίδες για έλεγχο ή περιορισμό της ροής των υγρών. Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενη λαβή ελέγχου ροής για εύκολη λειτουργία

  • Κόκορες αερίου

    Συμβατό με φυσικά, κατασκευασμένα, υγροποιημένα αέρια πετρελαίου ή μίγματα αέρα και χρησιμοποιείται ευρέως στην εγκατάσταση οικιακών και εμπορικών συσκευών θέρμανσης. Διατίθεται σε επιλογές μοχλού, μπλουζιού και επίπεδης κεφαλής

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα σωλήνων ορείχαλκου

    Ορειχάλκινα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε θαλάσσιες υδραυλικές εφαρμογές για τη σύνδεση σωλήνων ή εύκαμπτων σωλήνων μέσω του κύτους ενός σκάφους. Σχεδιασμένο για να είναι στεγανό ενώ αντέχει τις διαβρωτικές επιδράσεις του αλμυρού νερού.

  • Εξαρτήματα σωληνώσεων
  • Εξαρτήματα σωλήνων PVC

    Συμπεριλάβετε αντάπτορες μετάβασης IPS Tectite Series 219 για τη σύνδεση δύο σωλήνων διαφορετικών μεγεθών ή τύπων. Παρέχετε μια ασφαλή και χωρίς διαρροές σύνδεση σε εφαρμογές υδραυλικών, θέρμανσης και ψύξης όπου απαιτείται ομαλή μετάβαση μεταξύ πολλών συστημάτων σωληνώσεων.

Περιβλήματα και αξεσουάρ ενεργοποιητών βαλβίδωνΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές βαλβίδων

    Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας μετατρέποντας ένα ηλεκτρικό σήμα σε φυσική κίνηση. Σχεδιασμένο για να αυτοματοποιεί τη διαδικασία λειτουργίας της βαλβίδας για μεγαλύτερη απόδοση, αξιοπιστία και οικονομική αποδοτικότητα.

  • Αξεσουάρ πνευματικής βαλβίδας

    Συμπεριλάβετε ρυθμιστές θέσης ενεργοποιητή πνευματικών βαλβίδων για να ελέγξετε τη θέση των ενεργοποιητών πνευματικών βαλβίδων και να βελτιώσετε την απόδοση και την ακρίβεια. Γενικά, λάβετε ένα σήμα ελέγχου από ένα σύστημα ελέγχου και χρησιμοποιήστε πνευματική πίεση για να ρυθμίσετε τη θέση του ενεργοποιητή.

  • Αξεσουάρ βαλβίδων

    Περιλαμβάνει κιτ επέκτασης που χρησιμοποιείται για την ανύψωση της λαβής για την τοποθέτηση μόνωσης σωλήνων. Διαθέτει επένδυση από ατσάλινο αμάξωμα και περιλαμβάνει βίδα, στέλεχος προέκτασης, στοπ και μανίκι στελέχους

Οι βαλβίδες ελέγχου ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες πεταλούδας

    Βαλβίδες τετάρτου περιστροφής που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του υγρού στους αγωγούς. Πήρε το όνομά του από το σχήμα του δίσκου παρόμοιο με τα φτερά μιας πεταλούδας. Οι δίσκοι βαλβίδων περιστρέφονται γύρω από έναν κεντρικό άξονα για να ανοίξουν ή να κλείσουν τη βαλβίδα.

  • Βαλβίδες πυλών και σφαιρών

    Οι βαλβίδες πυλών έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν απομόνωση ρευστού προσφέροντας θετικό κάθισμα τόσο σε πλήρως ανοιχτές όσο και σε πλήρως κλειστές θέσεις, ενώ οι σφαιρικές βαλβίδες χρησιμοποιούν ένα επιπλέον βύσμα ή βρύση για το ίδιο. Διατίθεται σε ανοξείδωτο χάλυβα, ανθρακούχο χάλυβα, ορείχαλκο και χάλκινα υλικά αμαξώματος χαμηλού μολύβδου

  • Βαλβίδες εκκαθάρισης και πλήρωσης

    Αφαιρέστε υγρό, αέρα ή άλλα αέρια από ένα σύστημα HVAC ή σωληνώσεων για να διατηρήσετε το επιθυμητό επίπεδο πίεσης και να προστατέψετε τον ευαίσθητο εξοπλισμό από μόλυνση. Έχει μπρούτζινη κατασκευή.

Μετρητές στάθμης υγρού και δείκτες όρασηςΠροβολή όλων

  • Γάζες Κόκορας

    Τοποθετείται και στις δύο πλευρές των μετρητών για τον έλεγχο της ροής υγρών ή αερίων στο δοχείο μέσω του θαλάμου μετρητή. Αφήστε το μετρητή να απομονωθεί από το σύστημα για συντήρηση ή βαθμονόμηση.

  • Μετρητές νερού

    Επιτρέπει στον χειριστή να ελέγχει τη στάθμη, τη ροή, τη διαύγεια και το χρώμα του υγρού στους λέβητες και τις γραμμές υγρού. Δοχείο στρόφιγγες και στις δύο πλευρές του γυάλινου μετρητή & αυτόματη βαλβίδα διακοπής με σφαιρικό έλεγχο για την απομόνωση του θαλάμου από το δοχείο

Εξαρτήματα σωλήνωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα PEX

    Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σφραγίδων υψηλής πίεσης σε διάφορες υδραυλικές εφαρμογές. Δυνατότητα κατασκευής ανοξείδωτου αμαξώματος για αξιόπιστη προστασία έναντι αντίστροφης ροής

  • Πατήστε Fit Fittings

    Χρησιμοποιείται σε υδραυλικά και συστήματα θέρμανσης για εύκολη σύνδεση σωλήνων ή σωλήνων χωρίς συγκόλληση ή συγκόλληση. Συμπεριλάβετε εύκαμπτους σωλήνες, συνδέσμους, συνδέσμους, μειωτήρες εξαρτημάτων, προσαρμογείς φλάντζας και άλλα.

ΑποχέτευσηΠροβολή όλων

  • Παξιμάδια και ροδέλες

    Τα παξιμάδια Apollo στερεώνουν τα μπουλόνια ή τις βίδες σε ένα υλικό χρησιμοποιώντας εσωτερικά σπειρώματα που ταιριάζουν με τα σπειρώματα του μπουλονιού ή της βίδας που στερεώνεται. Διατίθεται σε παξιμάδια κλειδώματος, παξιμάδι μαρμελάδας, παξιμάδια ένωσης και άλλα.

Συνδετήρες γραμμής αερίου και νερούΠροβολή όλων

  • Συνδετήρες νερού

    Περιλαμβάνετε εύκαμπτους εύκαμπτους σωλήνες θερμοσίφωνα της σειράς Tectite από ανθεκτικά υλικά που είναι ανθεκτικά σε συστροφή και σκάσιμο. Διαθέτει ορειχάλκινα εξαρτήματα για εύκολη εγκατάσταση και σύνδεση χωρίς διαρροές μεταξύ του θερμοσίφωνα και της παροχής νερού.

ΦλάντζεςΠροβολή όλων

  • Φλάντζες φύλλων και δαχτυλιδιών

    Σφραγίστε δύο ζευγαρωμένες επιφάνειες σε ένα σύστημα σωληνώσεων ή σωλήνων για στεγανή στεγανοποίηση μεταξύ δύο φλαντζών ή άλλων επιφανειών. Γενικά κατασκευασμένο από καουτσούκ, σιλικόνη ή άλλα εύκαμπτα υλικά.

ΔιήθησηΠροβολή όλων

  • Φίλτρα Υ και Καλαθιού

    Σχεδιασμένο για να απομακρύνει ξένα υλικά από αγωγούς και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της βαλβίδας / αντλίας / μετρητή. Μπορεί να χειριστεί πιέσεις έως 250 psi και κατάλληλο για νερό, αέρα, αέριο, πετρέλαιο, ατμό και άλλα υγρά

Μπανιέρα / ΒρύσεςΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα επισκευής βρύσης

    Περιλαμβάνει κιτ αντικατάστασης στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση διαφόρων μερών βαλβίδων και για στενή σύνδεση

Νεροχύτες και ΣιντριβάνιαΠροβολή όλων

  • Πλύνετε τα μέρη συντριβάνι

    Ανατρέξτε στο άκρο του εξαρτήματος που εκτείνεται από το παξιμάδι σύνδεσης για σύνδεση σε άλλο εξάρτημα ή σωλήνα σε εφαρμογές υδραυλικών εγκαταστάσεων. Παρέχετε ασφαλή εγκατάσταση και αξιοπιστία.

Σχετικά με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Οι βαλβίδες Apollo χημικές και ανθεκτικές στη διάβρωση χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της αντίστροφης ροής μολυσμένου νερού στο πόσιμο νερό και τη διατήρηση της ροής ρευστού μονής κατεύθυνσης. Οι σφαιρικές βαλβίδες της μάρκας διατίθενται σε παραλλαγές μπρούτζου, ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα και διαθέτουν στέλεχος προστασίας από εκρήξεις για βελτιωμένη προστασία. Απόλλων βαλβίδες σφαιρών χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ροής των υγρών. Αυτές οι βαλβίδες της σειράς 70-100 διαθέτουν κατασκευή καθίσματος RPTFE και TFM για εξαιρετική απόδοση υπό φορτίο. Σειρά 500 Ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας Apollo είναι ιδανικά για εφαρμογές κλειστού συστήματος και σωληνώσεων υπό πίεση, λόγω της υψηλής χωρητικότητάς τους, του πλήρους σχεδίου ακροφυσίου. Είναι κατασκευασμένα από μπρούτζο για να μεταφέρουν αποτελεσματικά τη θερμότητα και τον ηλεκτρισμό.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Σφαίρες βαλβίδες Hastelloy C Class 600 NPT

Διαθέτει κατασκευή 3 τεμαχίων με κλειστούς συνδετήρες για εύκολη αποσυναρμολόγηση και εύκολη συντήρηση. Εξοπλισμένο με σπειροειδείς φλάντζες για να αντιστέκονται στην υπερβολική συμπίεση που προκαλείται από υψηλή πίεση καθίσματος...Διαβάστε περισσότερα 

Σφαίρες APOLLOXPRESS

Σειρά 77VLF-140, βαλβίδες 2 τεμαχίων από ορείχαλκο για αντοχή στη διάβρωση και δεν περιέχουν σιλικόνη για την αποφυγή μόλυνσης της βαλβίδας. Τεχνολογία Feature Leak before Press για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση...Διαβάστε περισσότερα 

Βαλβίδες ελέγχου σφαιρικού κώνου CVB

Βαλβίδες με ελατήριο που παρέχουν αξιόπιστη προστασία από αντίστροφη ροή και διάβρωση. ιδανικό για σέρβις κορεσμένου ατμού. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε κάθετη όσο και σε οριζόντια κατεύθυνση με ανοδική ροή. Εξοπλίζω...Διαβάστε περισσότερα 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα APOLLO

Θερμομονωτικές λαβές για μπλουζάκι

Αυτές οι μονωμένες και μακριές λαβές 2-1/4 ιντσών έχουν σχεδιαστεί για σφαιρικές βαλβίδες που χρησιμοποιούνται σε μονωμένους σωλήνες. Χρησιμοποιούνται για την αποφυγή εγκατάστασης νέων βαλβίδων ή μετασκευής της βαλβίδας με νέες λαβές κατά την ανακαίνιση του συστήματος σωληνώσεων. Διαθέτουν νάιλον κατασκευή ενισχυμένη με γυαλί για χαμηλή τριβή και αντοχή στη φθορά και διαθέτουν βύσμα και κάλυμμα για τη δημιουργία στεγανοποίησης ατμών για την αποφυγή συμπύκνωσης και προβλημάτων που προκύπτουν λόγω ιδρώτα στα εξαρτήματα. Αυτές οι λαβές συνοδεύονται από μια καινοτόμο πλάκα αναστολής με επιμεταλλωμένο χάλυβα που επιτρέπει τη χρήση με σφαιρικές βαλβίδες 2 και 3 τεμαχίων. Πληρούν τα πρότυπα UL 2043, καθιστώντας τα ιδανικά για εφαρμογές διαχείρισης αέρα και μπορούν να λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως 275 βαθμούς Φαρενάιτ.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί είναι απαραίτητος ο αντιστατικός σχεδιασμός για μια σφαιρική βαλβίδα;

Ο αντιστατικός σχεδιασμός εξαλείφει τη στατική λάμψη που προκαλείται από την τριβή μεταξύ της σφαίρας και του μη μεταλλικού σώματος, στελέχους & σφαίρα καθίσματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων.

Είναι οι σφαιρικές βαλβίδες Apollo κατευθυντικές;

Ναι, οι ακραίες βαλβίδες με σπείρωμα δύο τεμαχίων της μάρκας είναι αμφίδρομες. Μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες διαδρομές σωλήνων, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση ροής και τον προσανατολισμό του στελέχους.

Τι είναι τα μέτρα πρόληψης αντιρροής;

Αποτρέπουν τη μόλυνση της παροχής πόσιμου νερού λόγω αντίθλιψης ή οπίσθιας σιφώνισης από ανεπιθύμητες ουσίες. Τα συστήματα πρόληψης αντίστροφης ροής Apollo διατίθενται σε μπρονζέ και χωρίς μόλυβδο χάλκινες παραλλαγές.

Μπορούν οι βαλβίδες Apollo να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας;

Η μάρκα Σειρά 18C-400 και Σειρά 18C-500 Οι ανακουφιστικές βαλβίδες είναι ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες.

Μπορούν οι βαλβίδες Apollo να αυτοματοποιηθούν ή να ελέγχονται από απόσταση;

Ναι, οι βαλβίδες Apollo μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή να ελέγχονται από απόσταση χρησιμοποιώντας ηλεκτρικούς ή πνευματικούς ενεργοποιητές και μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα διαχείρισης κτιρίου για τηλεχειρισμό και παρακολούθηση.

Πώς μπορώ να επιλέξω τη σωστή βαλβίδα Apollo για την εφαρμογή μου;

Για να επιλέξετε τη σωστή βαλβίδα Apollo, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος και η θερμοκρασία υγρού, η πίεση, το μέγεθος και οι απαιτήσεις ροής.

Πώς μπορώ να διατηρήσω τη βαλβίδα Apollo μου;

Η συντήρηση των βαλβίδων Apollo περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο, καθαρισμό και λίπανση.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά