Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 58503 Πνευματικό φινίρισμα Sander .15 Hp | AB8FUD 25Η991

DYNABRADE 58503 Πνευματικό τριβείο φινιρίσματος .15 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FUD Μοντέλο: 58503Σταυρός: 25H991
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
€418.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦινίρισμα αέρα Sander
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.25
CFM @ Πλήρες φορτίο13
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.15
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6.25 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΆγκιστρο
Μέγεθος Pad3-1 / 4 "x 5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΜέγεθος PadΤιμή
DYNABRADE 57400 Πνευματικό φινίρισμα Sander 0.3 Hp | AB8FRZ 25Η964 574004.518Οπίσθιος2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,230.35
DYNABRADE 57405 Πνευματικό φινίρισμα Sander Non Vacuum | AB8FTA 25Η965 574054.518Οπίσθιος2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,309.70
DYNABRADE 57407 Πνευματικό φινίρισμα Sander 0.3 Hp | AB8FTB 25Η966 574074.518Οπίσθιος2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,366.80
DYNABRADE 57800 Pneumatic Sander Non Vacuum | AB8FTF 25Η970 578004.016Οπίσθιος8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€887.32
DYNABRADE 57810 Pneumatic Sander 0.24 Hp | AB8FTG 25Η971 578104.016Οπίσθιος10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€782.88
DYNABRADE 57814 Κεντρικό κενό κενού Sander | AB8FTH 25Η972 578144.016Οπίσθιος10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€923.46
DYNABRADE 57900 Πνευματικό φινίρισμα Sander 0.12 Hp | AB8FTJ 25Η973 579005.020Οπίσθιος15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€906.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 58503 Πνευματικό τριβείο φινιρίσματος .15 Hp
€418.67 /μονάδα