Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Air Sander 2-3 / 4 x 17-1 / 2 Inch Pad 10.7cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Air Trinder 2-3/4 x 17-1/2 Inch Pad 10.7cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VGR Πρότυπο: CP7268Κωδ. Σταυρού: 11C927
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
€297.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑέρα ευθεία γραμμή
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.8
CFM @ Πλήρες φορτίο10.7
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα5000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος16.5 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΣυνδετήρας
Μέγεθος Pad2-3/4" x 17-1/2"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΣκανδάλη
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1185
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Air Trinder 2-3/4 x 17-1/2 Inch Pad 10.7cfm
€297.65 /μονάδα