DAYTON Φυσητήρες με κλίση προς τα πίσω


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περιστροφή: CW , Τύπος: Backward Incline Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive , Υλικό τροχού: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοShaft Dia.Στροφές ανεμιστήραΒάθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΎψοςΕισαγωγή Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3C073
1"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "€2,877.50
A
3C074
1-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "€3,437.02
A
3C048
1-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "€4,393.53
A
3C049
1-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "€6,750.14
A
3C110
1-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "€10,161.39
A
3C111
1-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€15,786.32

Φυσητήρες με κλίση προς τα πίσω

Οι φυσητήρες Dayton με κλίση προς τα πίσω χρησιμοποιούνται για αερισμό σε εστιατόρια και εργαστήρια. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν τροχαλίες μεταβλητού βήματος για ρύθμιση της ταχύτητας και δυναμικά ισορροπημένους τροχούς για ομαλή περιστροφή δεξιόστροφα. Είναι εξοπλισμένα με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 104 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες με κλίση προς τα πίσω, που διατίθενται σε ύψη 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 ίντσες και 72.125 ίντσες. .

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;