DAYTON 3C110 Φυσητήρας | AC8LJV

DAYTON 3C110 Ανεμιστήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LJV Μοντέλο: 3C110

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,161.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα820 / 975 / 1115 / 1225
Βάθος52-7 / 16 "
Ύψος58.38 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.32-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 3 έως 10
Ύψος εξόδου32.25 "
Πλάτος εξόδου23.375 "
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-11 / 16 "
ΧαρακτηριστικάBackward Incline Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού30 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10.75 "
Πλάτος51.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 301.5
Ύψος πλοίου (cm)165.1
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)134.62
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Στροφές ανεμιστήραΒάθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΠλάτοςΎψοςΕισαγωγή Dia.Τιμή
DAYTON 3C048 Φυσητήρας | AC8LJL 3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "€4,393.53
DAYTON 3C049 Φυσητήρας | AC8LJM 3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "€6,750.14
DAYTON 3C073 Φυσητήρας | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "€2,877.50
DAYTON 3C074 Φυσητήρας | AC8LJP 3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "€3,437.02
DAYTON 3C111 Φυσητήρας | AC8LJW 3C1111-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€15,786.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3C110 Ανεμιστήρας
€10,161.39 /μονάδα