CHICAGO PNEUMATIC

Φίλτρα

Αεριολογία

Εργαλεία Χειρός

Ηλεκτρικά εργαλεία

Χειρισμός υλικού

Motors

Υδραυλικά

Ασφάλεια

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

HVAC και Ψύξη

συγκόλληση

υλικού

Λίπανση

Αεριολογία Φίλτρα

Πνευματικοί ΕργαλείαΠροβολή όλων

  • Τσάντερ αέρα

    Ιδανικό για εφαρμογές αφαίρεσης χρωμάτων και σκουριάς σε περιορισμένους χώρους. Περιέχει έναν άξονα που μπορεί να περιστραφεί έως και 360 μοίρες για λείανση πολλαπλών θέσεων και έναν κινητήρα ικανό να επιτύχει ταχύτητα έως 26000 σ.α.λ Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται με μια επιλογή αντικατάστασης ζώνης γρήγορης αλλαγής

  • Εργαλεία αποκοπής αέρα

    Διαθέστε έναν κινητήρα 14000/20000 σ.α.λ. για την απορρόφηση κραδασμών και τη μείωση της μετάδοσης κρύου αέρα, καθώς και ένα χαλύβδινο προστατευτικό για το χειρισμό ανθεκτικής χρήσης. Διατίθεται σε παραλλαγές 0.5 / 1 hp και είναι ιδανική για την αφαίρεση σιγαστήρα και σωλήνων εξαγωγής

  • Τριβεία αέρα δίσκου

    Οριζόντια / κατακόρυφα τριβεία αέρα και κιτ τριβής αέρα που περιλαμβάνουν ένα στήριγμα, δίσκους λείανσης και προετοιμασίας και ένα κλειδί ατράκτου. Χρησιμοποιείται για λείανση και λείανση σκληρών επιφανειών ξύλου, μετάλλου και πλαστικών. Διαθέστε ένα γκάζι σκανδάλης / μοχλού και έναν κινητήρα αέρα που προσφέρεται σε διαφορετικές βαθμολογίες hp

  • Αεροπορικές ασκήσεις

    Γενικές / βιομηχανικής χρήσης αεροπορικές ασκήσεις που διαθέτουν πιστόλι / σώμα σωστής γωνίας με προσαρτημένα ρουλεμάν, τσοκ με τρυπάνι με κλειδί και ενεργοποιημένο γκάζι για διάτρηση, τρύπα και εκτόξευση μετάλλων

  • Τερματικά φινιρίσματος αέρα

    Βαρέως τύπου στρωτήρες με ευθεία γραμμή ιδανικό για γρήγορη αφαίρεση υλικών και εργασίες εξομάλυνσης αμαξώματος. Διαθέστε ένα σχέδιο δύο εμβόλων ικανό να παρέχει διαδρομή 1 ίντσας και ροή αέρα έως και 10.7 cfm

  • Μύλοι αέρα

    Πιστοποιημένοι μύλοι CE με γρανάζια λοξότμησης για αντοχή σε σκληρή χρήση και ακραίες θερμοκρασίες και κινητήρα υψηλής ροπής (έως 22000 σ.α.λ.) για μέγιστη αφαίρεση υλικού με ελάχιστη προσπάθεια

  • Αξεσουάρ Air Gun

    Περιστρεφόμενοι αεροσυμπιεστές OSHA και ANSI που διαθέτουν συνδέσεις FNPT και MNPT για θύρες εισόδου και εξόδου, αντίστοιχα. Χρησιμοποιείται συνήθως για να κάνει τους άκαμπτους εύκαμπτους σωλήνες εύκαμπτους και πολλαπλών κατευθύνσεων

  • Σφυριά αέρα

    Περιλαμβάνει σφυριά αέρα και κιτ αέρα με πρόσθετα τρυπάνια για εφαρμογές σε φορτηγά και εξοπλισμό εκτός δρόμου. Διαθέστε ένα συγκρατητήρα εύκολης αλλαγής για την αλλαγή αξεσουάρ και ένα βαρέλι πιστόλι για αντοχή στην ανθεκτική χρήση

  • Κλειδιά με κρούση αέρα

    Κλειδιά πρόσκρουσης με κατασκευή λαβής D / πιστόλι / in-line για τη διατήρηση της υψηλής ροπής και έναν συμπλέκτη 2 σιαγόνων για υψηλό χτύπημα ανά λεπτό. Χρησιμοποιείται συνήθως για να χαλαρώσει τα μεγάλα μπουλόνια σε βιομηχανικές εργασίες συντήρησης

  • Air Nibblers και ψαλίδια

    Σχεδιασμένο για να παρέχει ισχυρή ροπή από πεπιεσμένο αέρα έως κοπή σκληρών υλικών για εφαρμογές σε αμαξώματα, κατασκευαστές λαμαρίνας και εργολάβους θέρμανσης. Διατίθεται σε επιλογές σκανδάλης και μοχλού

  • Μύλοι αέρα μολυβιού

    Μύλοι μολυβιού αέρα και κιτ μύλου μολυβιού που περιλαμβάνουν μύλο, τοποθετημένα σημεία, καρφωτικά γλουτάκια και κολλά. Διαθέτει κινητήρα αέρα 60000 σ.α.λ. και ιδανικό για λείανση εσωτερικής διαμέτρου οπών, ανάμειξη περιγράμματος και λείανση καλουπιών

  • Πολωνοί και ρυθμιστές αέρα

    Σετ αεραγωγού / ρυθμιστικού που περιέχει ένα μίνι στιλβωτικό, μαξιλαράκια στήριξης, ένα μαλλί και ένα κλειδί ατράκτου. Χρησιμοποιείται για στίλβωση / λείανση επίπεδων και περιγραμμένων επιφανειών σε μέταλλα, σκυρόδεμα, γρανίτη και άλλες σκληρές επιφάνειες

  • Καστάνια αέρα

    Γενικές / βιομηχανικές καστάνιες αέρα που διαθέτουν κινητήρα αέρα για χαλάρωση / σύσφιξη μπουλονιών και τετραγωνική κίνηση 1/4 ιντσών (ή 3/8 ίντσες) για να επιτρέπονται εφαρμογές υψηλής ροπής σε περιορισμένους χώρους. Διατίθεται σε διάφορα υλικά λαβής, δωρεάν ταχύτητες και επιλογές εξάτμισης

  • Air Sanders

    Τριβεία αέρα διπλής δράσης και τυχαίας τροχιάς ικανά να επιτύχουν ταχύτητα έως και 15000 σ.α.λ. Διαθέστε ένα πλαστικό / σύνθετο / ελαστικό περίβλημα και χρησιμοποιείται για αφαίρεση λεπτών / χονδροειδών υλικών σε εργασίες φινιρίσματος επιφάνειας

  • Πριόνια αέρα

    Παλινδρομικά πριόνια αέρα με χαμηλή δόνηση, με διαδρομή μήκους 3/8 ιντσών για άνεση του χρήστη και για μέγιστη ευελιξία στις εφαρμογές κοπής. Διαθέτει στιβαρό περίβλημα αλουμινίου και γκαζιού τύπου μοχλού ασφαλείας

  • Κατσαβίδια αέρα

    Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να γυρίσετε βίδες και είναι ιδανικές για εφαρμογές χαμηλής ροπής σε επισκευή ξύλου και λαμαρίνας. Διατίθεται σε παραλλαγές άμεσης κίνησης / κίνησης κρούσης / θετικής δράσης / κυλίνδρου / απενεργοποίησης συμπλέκτη

  • Die Grinders

    Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές χάραξης, λείανσης, λείανσης και λείανσης. Διαθέτει συμπαγή σχεδίαση πιστοποιημένη με CE που περιλαμβάνει στήριγμα κολέτας 1/4 ιντσών και βελτιωμένο μοχλό ασφαλείας

  • Στυλό χάραξης

    Στυλό γενικής / βιομηχανικής χάραξης και κιτ χάραξης χάραξης, συμπεριλαμβανομένων σκαρίφημα αέρα, μετατρέψιμο σε σφυρί ή ελαφρύ ζυγιστή. Συμβατό με σωλήνα NPT 1/4 ιντσών για εισόδους αέρα και διαθέτει κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας για διαφορετικές εφαρμογές σε μέταλλα, πλαστικά, κεραμικά και γυαλί

  • Βελόνες

    Βαθμίδες βελόνας / μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση σκουριάς, ζυγών και παλαιών χρωμάτων από μεταλλικές επιφάνειες. Διατίθενται επίσης μοντέλα με βελόνες με υγρασία.

  • Πριτσίνια

    Πριτσίνια με σύνθετο σώμα με πιστοποίηση CE που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση πριτσίνια σε αλουμίνιο και χαλκό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη άνεση του χρήστη μειώνοντας τους κραδασμούς και το επίπεδο θορύβου Δυνατότητα παραγωγής δύναμης έλξης έως 3500 lb

Αεροσυμπιεστές και αντλίες κενούΠροβολή όλων

ΑνταλλακτικάΠροβολή όλων

  • ανταλλακτικά

    Περιλαμβάνει δακτυλίους Ο, σετ λεπίδων, φίλτρα λαδιού, κιτ συντονισμού και κιτ επισκευής που χρησιμοποιούνται συνήθως για εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης

Σχετικά με το CHICAGO PNEUMATIC

Η Chicago Pneumatic προσφέρει κρουστικά κλειδιά, καστάνια, τρυπάνια αέρα, λειαντήρες, τριβεία και αεροσυμπιεστές για εφαρμογές σε βιομηχανίες συντήρησης οχημάτων, κατασκευών, πετρελαίου και φυσικού αερίου και πετροχημικών. Τα κρουστικά κλειδιά είναι ηλεκτρικά εργαλεία με πρίζα κλειδιού που χρησιμοποιούνται για την παροχή υψηλής ροπής εξόδου για τη χαλάρωση των παξιμαδιών. Τα κρουστικά κλειδιά Chicago Pneumatic προσφέρονται σε γωνιακές ταχύτητες που κυμαίνονται μεταξύ 2800 και 9900 σ.α.λ. Οι αεροσυμπιεστές της μάρκας είναι ιδανικοί για ελαστικά τρέιλερ και πύλες που κινούνται με αέρα. Αυτοί οι συμπιεστές προσφέρονται σε σταθερές και φορητές παραλλαγές με κινητήρα Honda που δημιουργεί αποτελεσματικά μέγιστη πίεση 175 psi.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά