A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Τρέχουσα βαθμολογία: 26.8/ 14.4-13.4Α , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 9.50 " , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τύπος κινητήρα: Εκκίνηση πυκνωτή Λειτουργία πυκνωτή , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Έξοδος: 2.2 kW , Συνολικό μήκος: 14.96 " , Συσκευασία: B , Φάση: 1 , Αντίσταση: 0.12 Ohms , Τύπος άξονα: T , Θερμική προστασία: Χωρίς προστασία , Αξιολόγηση τάσης: 115/208-230V