LEESON 140684.00 C213K34FB1 B Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2RZW LM24719

LEESON 140684.00 C213K34FB1 B Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RZW Μοντέλο: 140684.00Σταυρός: LM24719

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,890.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα213T
Πλήρες φορτίο36-32
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.60
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος93.5
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 81.5
    • Ρουλεμάν OPE: 206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 307
    • Τύλιγμα: BK10269
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Μονοφασικός κινητήρας | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Μονοφασικός κινητήρας-L0.13Polyrex EM-Άκαμπτος50€463.65
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100955.00 C4C17FB3F | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00Μονοφασικός κινητήραςLO100955N. 246ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος59€424.62
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102013.00 C4C11FB3D | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Μονοφασικός κινητήραςLO102013N. 125ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος52€553.54
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102016.00 C4C34FB10C | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Μονοφασικός κινητήραςLO102016.00N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος59€366.08
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102018.00 M4C17FB22C | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Μονοφασικός κινητήραςLO102018N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEG67GAΆκαμπτος59€487.31
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102020.00 C4C34FB9C | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Μονοφασικός κινητήραςLO102020N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος68€427.39
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110013.00 C6C17FB2K | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Μονοφασικός κινητήρας-N. 56Polyrex EM-Άκαμπτος64€853.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140684.00 C213K34FB1 B Μοτέρ γενικής χρήσης
€1,890.16 /μονάδα