Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100955.00 C4C17FB3F | AJ2PJX C4C17FB3F

LEESON 100955.00 C4C17FB3F Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PJX Μοντέλο: 100955.00Cross Ref: C4C17FB3F

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€424.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΣυνέλευσηLO100955
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος59
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 61
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-12
    • Τύλιγμα: CE484205
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 6.8 / 3.0-3.4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Μονοφασικός κινητήρας | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Μονοφασικός κινητήρας-L0.13Polyrex EM-Άκαμπτος50€463.65
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102013.00 C4C11FB3D | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Μονοφασικός κινητήραςLO102013N. 125ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος52€553.54
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102016.00 C4C34FB10C | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Μονοφασικός κινητήραςLO102016.00N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος59€366.08
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102018.00 M4C17FB22C | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Μονοφασικός κινητήραςLO102018N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEG67GAΆκαμπτος59€487.31
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102020.00 C4C34FB9C | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Μονοφασικός κινητήραςLO102020N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος68€427.39
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110013.00 C6C17FB2K | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Μονοφασικός κινητήρας-N. 56Polyrex EM-Άκαμπτος64€853.45
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110019.00 U6K17FB1L | AJ2PZL U6K17FB1L 110019.00Μονοφασικός κινητήρας042502L1.12Polyrex EMCEJ38CVΆκαμπτος73€936.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 100955.00 C4C17FB3F Μονοφασικός κινητήρας
€424.62 /μονάδα