LEESON 110142.00 Μονοφασικοί κινητήρες TEFC, άκαμπτη βάση βάσης, 1 HP | AJ2QAP 61KN28

LEESON 110142.00 Μονοφασικοί κινητήρες TEFC, άκαμπτη βάση βάσης, 1 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QAP Μοντέλο: 110142.00Cross Ref: 61KN28

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€976.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕντελώς κλειστός κινητήρας
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο12 / 6.2-6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ53CA
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C632211
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 13.6 / 7-6.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Μονοφασικός κινητήρας | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Μονοφασικός κινητήρας-L0.13Polyrex EM-Άκαμπτος50€463.65
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100955.00 C4C17FB3F | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00Μονοφασικός κινητήραςLO100955N. 246ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος59€424.62
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102013.00 C4C11FB3D | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Μονοφασικός κινητήραςLO102013N. 125ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος52€553.54
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102016.00 C4C34FB10C | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Μονοφασικός κινητήραςLO102016.00N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος59€366.08
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102018.00 M4C17FB22C | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Μονοφασικός κινητήραςLO102018N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEG67GAΆκαμπτος59€487.31
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102020.00 C4C34FB9C | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Μονοφασικός κινητήραςLO102020N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος68€427.39
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110013.00 C6C17FB2K | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Μονοφασικός κινητήρας-N. 56Polyrex EM-Άκαμπτος64€853.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 110142.00 Μονοφασικοί κινητήρες TEFC, άκαμπτη βάση βάσης, 1 HP
€976.01 /μονάδα