Μονοφασικός κινητήρας LEESON 120341.00 C145K34FB3H | AJ2RFJ C145K34FB3H / 36X914

LEESON 120341.00 C145K34FB3H Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RFJ Μοντέλο: 120341.00Cross Ref: C145K34FB3H / 36X914

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,011.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
Πλήρες φορτίο13
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος91
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 81.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: K632129
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Μονοφασικός κινητήρας | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Μονοφασικός κινητήρας-L0.13Polyrex EM-Άκαμπτος50€463.65
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100955.00 C4C17FB3F | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00Μονοφασικός κινητήραςLO100955N. 246ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος59€424.62
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102013.00 C4C11FB3D | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Μονοφασικός κινητήραςLO102013N. 125ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος52€553.54
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102016.00 C4C34FB10C | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Μονοφασικός κινητήραςLO102016.00N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος59€366.08
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102018.00 M4C17FB22C | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Μονοφασικός κινητήραςLO102018N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEG67GAΆκαμπτος59€487.31
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102020.00 C4C34FB9C | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Μονοφασικός κινητήραςLO102020N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-Άκαμπτος68€427.39
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110013.00 C6C17FB2K | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Μονοφασικός κινητήρας-N. 56Polyrex EM-Άκαμπτος64€853.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 120341.00 C145K34FB3H Μονοφασικός κινητήρας
€1,011.29 /μονάδα