Οι θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης ελέγχουν τη ροή του υγρού ψυκτικού μέσου σε έναν εξατμιστή και διατηρούν την ομαλή λειτουργία των μονάδων κλιματισμού.
Φίλτρα
Τα καθαρίζω όλα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Έλεγχος: Ακρίβεια, που διατηρείται σε μια μεγάλη διακύμανση στο φορτίο του εξατμιστή, ελαχιστοποιώντας έτσι την πλάτη του κυνηγιού και τα προβλήματα πείνας , Τύπος: Ρυθμιζόμενες τιράντες
Οι θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης, που συχνά συντομεύονται ως βαλβίδες TXVs, TEVs ή TX, μειώνουν την πίεση του ψυκτικού από την πίεση του συμπυκνωτή στην πίεση του εξατμιστή. Αυτές οι βαλβίδες διατηρούν τον εξατμιστή ενεργό καθώς αυξάνουν τη ροή του ψυκτικού σε φορτία υψηλής χωρητικότητας και μειώνουν τη ροή σε φορτία χαμηλής χωρητικότητας. Οι βαλβίδες θερμικής εκτόνωσης παρέχουν πλήρη εξάτμιση του υγρού ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή, εξαλείφοντας έτσι την κατακρήμνιση του υγρού. Οι βαλβίδες θερμικής εκτόνωσης μπορούν να ανεχθούν διακυμάνσεις στη φόρτιση του ψυκτικού, καθώς προσαρμόζουν τη ροή ψυκτικού ώστε να ταιριάζει με το θερμικό φορτίο. Αυτές οι βαλβίδες ελαχιστοποιούν τα προβλήματα λιμοκτονίας και πλημμύρας του πηνίου ελέγχοντας την ακρίβεια.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι βαλβίδες εκτόνωσης Parker Thermostatic χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής του υγρού ψυκτικού μέσου σε έναν εξατμιστή σε εφαρμογές αεροδιαστημικής, διαχείρισης υγρών και αερίων, υδραυλικών, φιλτραρίσματος, σφράγισης, θωράκισης και ελέγχου διεργασιών.
Μηχανισμός εργασίας
Το υγρό ψυκτικό υψηλής πίεσης συγκρατείται από τον συμπυκνωτή μέσω της βαλβίδας. Η βαλβίδα ρυθμίζει πόση ποσότητα ψυκτικού μπορεί να εισέλθει στον εξατμιστή. Η βαλβίδα μειώνει την πίεση, επιτρέποντας στο ψυκτικό να βράσει σε μειωμένες θερμοκρασίες. Καθώς το ψυκτικό εκτίθεται σε περισσότερη θερμική ενέργεια καθώς διέρχεται από τον εξατμιστή, υφίσταται μια πλήρη αλλαγή φάσης και γίνεται κορεσμένος ατμός ενώ φτάνει στο άκρο του πηνίου του εξατμιστή. Κατά τη διάρκεια αυτής της αλλαγής, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αλλαγή θερμοκρασίας λόγω λανθάνουσας θερμότητας. Αντίθετα, υπάρχει αύξηση της εντροπίας και της ενθαλπίας. Το ψυκτικό συνεχίζει να λαμβάνει θερμική ενέργεια και μετά την αλλαγή φάσης, αρχίζει να αυξάνει τη θερμοκρασία, υπερθερμαίνοντας έτσι τους ατμούς του ψυκτικού. Αυτή η θερμοκρασία παρακολουθείται από τον αισθητήρα λαμπτήρα της βαλβίδας εκτόνωσης για τον έλεγχο του ψυκτικού στο κύριο σώμα της βαλβίδας.
Χαρακτηριστικά
Οι βαλβίδες της σειράς SC(E) χρησιμοποιούνται σε καταψύκτες, ψύκτες, μπάρες σαλάτας και παγομηχανές. Διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Αυτές οι βαλβίδες έχουν μια ισορροπημένη σχεδίαση θυρίδας που διατηρεί το επίπεδο ροής ψυκτικού σε χαμηλές συνθήκες περιβάλλοντος. Είναι εξοπλισμένα με αφαιρούμενο φίλτρο εισόδου για το φιλτράρισμα των ρύπων από τα υδραυλικά υγρά. Αυτές οι θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης χρησιμοποιούν ατμό υπερθέρμανσης ρυθμιζόμενο πεδίου για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ζημιάς που προκαλείται από τη διάβρωση ή τη διάβρωση του ανθρακικού οξέος.
Οι βαλβίδες της σειράς EBSE παρέχουν εκτεταμένες συνδέσεις ODF για εξαιρετικό έλεγχο και στις δύο κατευθύνσεις ροής.
Οι θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες της σειράς Parker H / HC είναι ιδανικές για χρήση σε αντλίες θερμότητας και συστήματα κλιματισμού. Αυτές οι βαλβίδες της σειράς H / HC διαθέτουν ένα στοιχείο ισχύος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και θύρες εξαέρωσης για την απελευθέρωση της πίεσης από το υδραυλικό σύστημα. Οι βαλβίδες HC είναι εξοπλισμένες με μια εσωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής για την προστασία του εξοπλισμού από ζημιές αντίστροφης ροής. Αυτές οι βαλβίδες της σειράς HC προσθέτουν μια ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής 5 τόνων για εφαρμογές αντλιών θερμότητας R-407C, R-22 και R-410A, είτε με ρυθμιζόμενη στο πεδίο είτε με εργοστασιακή υπερθέρμανση.
Εγκατάσταση
Εντοπίστε τη βελόνα ρύθμισης στη θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα και περιστρέψτε τη βελόνα ρύθμισης κατά ένα τέταρτο αριστερόστροφα, για να μειώσετε τη θερμοκρασία.
Κάθε τέταρτο στροφή ισοδυναμεί με έναν βαθμό.
Γυρίστε τη βελόνα ρύθμισης κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα για κάθε βαθμό που απαιτείται, για να αυξήσετε τη θερμοκρασία.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι συμβαίνει εάν η υπερθέρμανση είναι πολύ υψηλή;
Εάν η υπερθέρμανση γίνει πολύ υψηλή, μπορεί να αυξήσει τη θερμότητα συμπίεσης, αυξάνοντας έτσι τη θερμοκρασία στις βαλβίδες εκκένωσης. Εάν η θερμοκρασία υπερβεί το ασφαλές εύρος λειτουργίας της, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον συμπιεστή.
Πώς να ρυθμίσετε τις θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης;
Αυτές οι θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης δεν ρυθμίζονται στην ανοικτή ή κλειστή θέση, καθώς πρόκειται για βαλβίδες διαμόρφωσης. Περιστρέφοντας το στέλεχος ρύθμισης, είτε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού είτε αριστερόστροφα, αυξάνει / μειώνει μόνο την υπερθέρμανση.
Πού χρησιμοποιούνται οι θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης;
Αυτές οι θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης χρησιμοποιούνται σε συστήματα όπως συσκευασμένα κλιματιστικά, βιομηχανικές ψυκτικές εγκαταστάσεις, κεντρικά κλιματιστικά και κλιματιστικά υψηλής χωρητικότητας split.