Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER CEBVX100 Θεματική βαλβίδα επέκτασης 2-3 τόνοι | AB4PWL 1ZRD4

PARKER Θεμοστατική εκτονωτική βαλβίδα CEBVX100 2-3 Τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PWL Μοντέλο: CEBVX100Cross Ref: 1ZRD4
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
€233.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης
Πρότυπο ARI750-70
Τριχοειδές μήκος30 ίντσες
σύνδεσηSAE Flare Angle
Είσοδος σύνδεσης (In.)3/8
Έξοδος σύνδεσης (In.)1/2
ΈλεγχοςΑκρίβεια, που διατηρείται σε μια μεγάλη διακύμανση στο φορτίο του εξατμιστή, ελαχιστοποιώντας έτσι την πλάτη του κυνηγιού και τα προβλήματα πείνας
Temp εξατμιστή. Εύρος10 έως 60 F
Ονομαστική χωρητικότητα2 έως 3 τόνους
Αριθμός μοντέλου ParkerCE-B-VX100
ΨυκτικόςΕ-22
ΥπερθερμαίνωΕξωτερικά ρυθμιζόμενο
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός ισορροπημένης θύρας (Ναι)
    • Τύπος ισοσταθμιστή (εξωτερικό)
    • Θερμοκρασία Υγείας Υποψύξης. (ΣΤ) (10)
    • Όχι για χρήση με (Αμμωνία)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΕίδοςΤιμή
PARKER ECE-D-ZX200 Θερμοστατική βαλβίδα διαστολής 5 έως 8 τόνοι | AA3WRY 11Χ594 ECE-D-ZX200Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€268.14
PARKER CAAVX35 Θεμοστατική βαλβίδα επέκτασης 1/3 έως 1/2 Ton | AA9WTU 1Η767 CAAVX35SAE Flare AngleΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€259.81
PARKER CAAVW Themostatic Expansion Valve 1/3 έως 1/2 Ton | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE Flare AngleΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€250.77
PARKER EBSE8VX100 Θεματική βαλβίδα επέκτασης 7 1 / 2-8 τόνοι | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€437.65
PARKER EBSE11VX100 Θεματική βαλβίδα επέκτασης 10-11 τόνοι | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€464.49
PARKER EBSE15VX100 Θεμοστατική βαλβίδα διαστολής 15 τόνοι | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€547.58
PARKER OVE15VX100 Θεματική βαλβίδα επέκτασης 15 τόνοι | AB4PWQ 1ZRE1 OVE15VX100Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€625.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θεμοστατική εκτονωτική βαλβίδα CEBVX100 2-3 Τόνων
€233.52 /μονάδα