Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER CECVX100 Επέκταση βαλβίδας | AF2PLW 6X240

PARKER Εκτόνωση βαλβίδας CECVX100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PLW Μοντέλο: CECVX100Σταυρός: 6Χ240

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€247.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης
Πρότυπο ARI750-70
Τριχοειδές μήκος60 ίντσες
σύνδεσηSAE Flare Angle
Είσοδος σύνδεσης (In.)3/8
Έξοδος σύνδεσης (In.)1/2
ΈλεγχοςΑκρίβεια, που διατηρείται σε μια μεγάλη διακύμανση στο φορτίο του εξατμιστή, ελαχιστοποιώντας έτσι την πλάτη του κυνηγιού και τα προβλήματα πείνας
Temp εξατμιστή. Εύρος10 έως 60 F
Ονομαστική χωρητικότητα3-1 / 2 έως 5 τόνους
Αριθμός μοντέλου ParkerCECVX100
ΨυκτικόςΕ-22
ΥπερθερμαίνωΕξωτερικά ρυθμιζόμενο
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός ισορροπημένης θύρας (Ναι)
    • Τύπος ισοσταθμιστή (εξωτερικό)
    • Θερμοκρασία Υγείας Υποψύξης. (ΣΤ) (10)
    • Όχι για χρήση με (Αμμωνία)
    • Μείωση μεγέθους καρυδιού Flare (In.) (3/8 x 1/4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΕίδοςΤιμή
PARKER ECE-D-ZX200 Θερμοστατική βαλβίδα διαστολής 5 έως 8 τόνοι | AA3WRY 11Χ594 ECE-D-ZX200Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€268.14
PARKER CAAVX35 Θεμοστατική βαλβίδα επέκτασης 1/3 έως 1/2 Ton | AA9WTU 1Η767 CAAVX35SAE Flare AngleΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€259.81
PARKER CAAVW Themostatic Expansion Valve 1/3 έως 1/2 Ton | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE Flare AngleΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€250.77
PARKER CEBVX100 Θεματική βαλβίδα επέκτασης 2-3 τόνοι | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE Flare AngleΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€233.52
PARKER EBSE8VX100 Θεματική βαλβίδα επέκτασης 7 1 / 2-8 τόνοι | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€437.65
PARKER EBSE11VX100 Θεματική βαλβίδα επέκτασης 10-11 τόνοι | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€464.49
PARKER EBSE15VX100 Θεμοστατική βαλβίδα διαστολής 15 τόνοι | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Ευθεία κολλητική ουσίαΘερμοστατική βαλβίδα επέκτασης€547.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Εκτόνωση βαλβίδας CECVX100
€247.73 /μονάδα