Λαβίδες σωλήνων

Φίλτρα

CALDWELL -

Λαβίδες σωλήνων

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςΕίδοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A108-1/2-51000 λίβρες15.5 "Σωλήνας Τονγκ1.25 "€847.23
B108-1/2-2/41000 λίβρες11-1/4" to 15-1/4"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong2.5 "€1,682.34
B108-1-4 / 82000 λίβρες19-1/4" to 26-1/2"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong5"€1,763.53
B108-1-10 / 152000 λίβρες30 "έως 39-3 / 4"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong6"€2,283.04
A108-1-82000 λίβρες23.5 "Σωλήνας Τονγκ1.25 "€985.10
B108-1-7 / 122000 λίβρες26 "έως 35-7 / 8"Ρυθμιζόμενο σωλήνα Tong6"€2,059.33
CALDWELL -

Pipe Tong, χωρητικότητα 2000 λίβρες, Μέγεθος 15 ιντσών έως διάμετρος μήκους 20 ιντσών, συνολικό πλάτος 8 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
108-1-15/20CV4NPG€3,338.24

Λαβίδες σωλήνων

Λαβίδες σωλήνων από Κάλντγουελ είναι εφοδιασμένα με καμπυλωτούς βραχίονες λαβής για χειρισμό σωλήνων, στρογγυλών ράβδων και χυτών σωλήνων. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν στιβαρή κατασκευή για τον χειρισμό φορτίων έως 1500 lb και ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα (σε επιλεγμένα μοντέλα) για να προσαρμόζονται σε διαφορετικά μεγέθη σωλήνων και διατίθενται σε 19-1/4 έως 26-1/2, 26 έως 35-7/8 και Επιλογές 30 έως 39-3/4 ιντσών για χώρο κεφαλής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;