CHICAGO PNEUMATIC Die Grinders

Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές χάραξης, λείανσης, λείανσης και λείανσης. Διαθέτει συμπαγή σχεδίαση πιστοποιημένη με CE που περιλαμβάνει στήριγμα κολέτας 1/4 ιντσών και βελτιωμένο μοχλό ασφαλείας

Φίλτρα

CHICAGO PNEUMATIC -

Μύλος αέρος δεξιάς γωνίας

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒαλβίδαDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP91074-23 / 32 "4.016.0ΣκανδάληGeneralΟπίσθιος17,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ€169.63
BCP8754.875 "5.522.0ΜοχλόςGeneralΕμπρός22,500 rpmΑλουμίνιο€134.14
CCP875K4.875 "5.522.0ΜοχλόςGeneralΟπίσθιος22,500 rpmΑλουμίνιο€221.01
DCP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€643.98
ECP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος24,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€629.24
ECP3030-420R6 13 / 16 "5.723.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€581.28
FCP3030-330R6.125 "4.7519.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος30,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€508.91
GCP3030-325R6.125 "4.7519.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος25,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€544.14
ECP3030-418R6.875 "5.2521.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος18,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€610.14
CHICAGO PNEUMATIC -

Die Grinders

ΣτυλΜοντέλοΒάρος εργαλείουΚατανάλωση αέραHPMax. ΤαχύτηταπροσανατολισμόςΣυνολικό μήκοςRPMΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A89410740501.1 lbs.2.7 cfm0.328000 RPMΕτερόφυλη6 7 / 8 "28000 RPMΕτερόφυλη€210.89
B89410740601.3 lbs.2.7 cfm0.323000 RPMΓωνία 90°6 3 / 8 "23000 RPMΟρθή γωνία€197.99
C89410740801.4 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM120 °7 3 / 4 "23000 RPM120 °€223.93
D89410741001.4 lbs.2.7 cfm0.327000 RPMΕυθεία, εκτεταμένη9 3 / 4 "27000 RPMΕτερόφυλη€221.56
E89410741101.5 lbs.3.6 cfm0.622000 RPMΕτερόφυλη7 1 / 8 "22000 RPMΕτερόφυλη€279.35
F89410741202.4 lbs.3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMΕτερόφυλη€506.52
CHICAGO PNEUMATIC -

Εκτεταμένος μύλος αέρα

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP3451-18SEC7.530.0Οπίσθιος18,000 rpm13 "Οχι€848.82
BCP9113GES8.032.0Πλευρά25,000 rpm12.625 "Ναι€718.63
CHICAGO PNEUMATIC -

Strinder Air Die Grinder

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP8605.2521.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος24,000 rpm0.55.75 "€277.07
BCP8766.024.0GeneralΟπίσθιος30,000 rpm0.34.75 "€130.27
CCP9113G8.032.0ΒιομηχανικάΕμπρός25,000 rpm1.06 23 / 32 "€490.63
CHICAGO PNEUMATIC -

Σειρά CP3000, Inline Die Grinder

ΣτυλΜοντέλοΜεταβλητή ταχύτηταΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP3119-18ESΟχι3 / 8 "19.0838.218,000 rpmΣύνθετος1.2 HP14.2 "€1,718.46
BCP3000-330RΝαι1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.46"€480.49
CCP3000-520RΝαι1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.77 3 / 5 "€626.40
BCP3000-418RΝαι1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€553.42
CCP3000-518RΝαι1 / 4 "NPT7.028.018,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.77 3 / 5 "€626.48
BCP3000-424RΝαι1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€552.05
BCP3000-325RΝαι1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.46"€475.79
BCP3000-415RΝαι1 / 4 "NPT5.321.215,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€545.99
BCP3000-420RΝαι1 / 4 "NPT5.823.320,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€546.95
DCP3000-515RΝαι1 / 4 "NPT6.2525.015,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.77 3 / 5 "€534.80
CHICAGO PNEUMATIC -

Die Grinder Extended 0.5 HP 1/4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP860ESAH7LXH€544.94
CHICAGO PNEUMATIC -

Το Die Grinder Governed Motorr 0.5 HP

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP3019-25AH7LXN€813.00
CHICAGO PNEUMATIC -

Μοτέρ Angle Die Grinder με κινητήρα 0.8 HP

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP3109-13ACAH7LXQ€1,397.88
CHICAGO PNEUMATIC -

Μηχανή κοπής πίσω αέρα εξάτμισης, κολάρο 1/4 ιντσών, 0.6 HP

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP872CD2MNJ€143.84
CHICAGO PNEUMATIC -

Angle Die Grinder Industrial 1/4 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP3019-20ACAH7LXL€981.87
CHICAGO PNEUMATIC -

Μηχανοκίνητος κινητήρας Die Grinder 0.5 HP

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP3019-20AH7LXM€771.88
CHICAGO PNEUMATIC -

Die Grinder Επέκταση κινητήρα 0.5 HP

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP3019-25ESAH7LXP€1,029.66
CHICAGO PNEUMATIC -

Μηχανοκίνητος κινητήρας Die Grinder 0.8 HP

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP3119-18AH7LXR€1,642.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;