Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP875K Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJF 11C971

CHICAGO PNEUMATIC CP875K Air Die Grinder Ορθή Γωνία 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VJF Μοντέλο: CP875KΚωδ. Σταυρού: 11C971
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
€218.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο22.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα22,500 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.3
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος4.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας3"
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.278
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Μικρό και ελαφρύ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒαλβίδαDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP875 Αερόμυλος τροχού δεξιάς γωνίας 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0ΜοχλόςGeneralΕμπρός22,500 rpmΑλουμίνιο€134.14
CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 17k Σ.α.λ. AA0.2VJP 16C2 CP91074-23 / 32 "4.016.0ΣκανδάληGeneralΟπίσθιος17,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ€169.63
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXR 22P488 CP3030-330R6.125 "4.7519.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος30,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€508.91
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R Αλεξίπυρος Μύλος σωστής γωνίας 24k Rpm 0.5 Hp 25cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος24,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€629.24
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Μύλος με μύλο αέρα Δεξιά γωνία 20k Rpm 0.7 Hp 30cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος20,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€643.98
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 25k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος25,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€544.14
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 18k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος18,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€609.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP875K Air Die Grinder Ορθή Γωνία 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm
€218.28 /μονάδα