APPROVED VENDOR Διάτρητο φύλλο, ατσάλι


Φίλτρα
Τύπος κράματος: 1008 , Τέλος: Μύλος , Κλίμακα σκληρότητας: Μπρίνελ , Μήκος: 40 " , Ανοχή μήκους: +/- 0.125 " , Υλικό: Άνθρακα , Ιδιοσυγκρασία: Ψυχρής έλασης , Αντοχή εφελκυσμού: 49,000 , Τυπική σκληρότητα: 95,000 , Πλάτος: 36 " , Ανοχή πλάτους: +0.250 " , Αντοχή διαρροής: 42,000
ΣτυλΜοντέλοGaugeΔιάμετρος τρύπας.Σχήμα τρύπαςΑνοιχτή περιοχήΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PCR143604003080916
140.375 "γύρος40%0.075 "+/- 0.005 "€223.34
B
PCR143604001040308
140.25 "γύρος40%0.075 "+/- 0.005 "€218.32
C
PCR143604001021116
140.5 "γύρος48%0.075 "+/- 0.005 "€201.29
D
PCR163604001160108
160.063 "γύρος23%0.06 "+/- 0.005 "€208.46
E
PCR163604001160764
160.063 "γύρος30%0.06 "+/- 0.005 "€150.49
F
PCR163604003160104
160.188 "γύρος50%0.06 "+/- 0.005 "€185.93
G
PCR163604005320732
160.156 "γύρος46%0.06 "+/- 0.005 "€184.30
H
PCR163604005320316
160.156 "γύρος63%0.06 "+/- 0.005 "€182.41
I
PCR163604001080316
160.125 "γύρος40%0.06 "+/- 0.005 "€188.12
B
PCR163604001040308
160.25 "γύρος40%0.06 "+/- 0.005 "€176.06
J
PCR163604000780108
160.078 "γύρος35%0.06 "+/- 0.005 "€195.38
K
PCR163604005160716
160.313 "γύρος46%0.06 "+/- 0.005 "€177.00
L
PCR163604001040516
160.25 "γύρος58%0.06 "+/- 0.005 "€178.38
M
PCR16360400102SQ
160.5 "Τετράγωνα53%0.06 "+/- 0.005 "€329.27
C
PCR163604001021116
160.5 "γύρος48%0.06 "+/- 0.005 "€184.55
L
PCR163604003160516
160.188 "γύρος32%0.06 "+/- 0.005 "€183.63
N
PCR163604003320532
160.094 "γύρος33%0.06 "+/- 0.005 "€183.40
A
PCR163604003080916
160.375 "γύρος40%0.06 "+/- 0.005 "€179.39
L
PCR183604003160516
180.188 "γύρος51%0.048 "+/- 0.004 "€163.72
D
PCR183604001160108
180.063 "γύρος23%0.048 "+/- 0.004 "€170.10
O
PCR183604000780108
180.078 "γύρος35%0.048 "+/- 0.004 "€173.64
G
PCR183604005320732
180.156 "γύρος46%0.048 "+/- 0.004 "€175.31
L
PCR183604001040516
180.25 "γύρος58%0.048 "+/- 0.004 "€162.25
I
PCR183604001080316
180.125 "γύρος40%0.048 "+/- 0.004 "€157.29
N
PCR183604003320532
180.094 "γύρος33%0.048 "+/- 0.004 "€167.95
D
PCR203604001160108
200.063 "γύρος23%0.036 "+/- 0.003 "€165.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;