APPROVED VENDOR PCR163604003320532 Sheet Perforated Steel 40 x 36 16 Gauge 0.094 Diameter Round | AE6ALT 5PDF1 / 9255T541

APPROVED VENDOR PCR163604003320532 Φύλλο διάτρητο χάλυβα 40 x 36 16 Gauge 0.094 Διάμετρος Στρογγυλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ALT Μοντέλο: PCR163604003320532Cross Ref: 5PDF1 / 9255T541

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€183.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρητο φύλλο
Τύπος κράματος1008
Κεντρικό διάστημα5 / 32 "
φινίρισμαΜύλος
Gauge16
Κλίμακα σκληρότηταςΜπρίνελ
Διάμετρος τρύπας.0.094 "
Μοτίβο τρύπαςΚλονισμένος
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μήκος40 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόΆνθρακα
Ανοιχτή περιοχή33%
ιδιοσυγκρασίαΨυχρής έλασης
Αντοχή σε εφελκυσμό49,000
Πάχος0.06 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
Τυπική σκληρότητα95,000
Πλάτος36 "
Ανοχή πλάτους+0.250 "
Αντοχή απόδοσης42,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ7209900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΔιάμετρος τρύπας.Σχήμα τρύπαςΑνοιχτή περιοχήΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PCR143604001021116 Φύλλο Διάτρητο χάλυβα 40 x 36 14 Μετρητής 0.500 Διάμετρος Γύρος | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 PCR143604001021116140.5 "γύρος48%0.075 "+/- 0.005 "€201.29
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR PCR143604001040308 Φύλλο Διάτρητο Ατσάλι 40 x 36 14 Gauge 0.250 Διάμετρος Στρογγυλό | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 PCR143604001040308140.25 "γύρος40%0.075 "+/- 0.005 "€218.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PCR143604003080916 Διάτρητο φύλλο Χάλυβας 40 x 36 14 Μετρητής 0.375 Διάμετρος Γύρος AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 PCR143604003080916140.375 "γύρος40%0.075 "+/- 0.005 "€223.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PCR163604000780108 Διάτρητο φύλλο χάλυβα 40 x 36 16 Μετρητής 0.078 Διάμετρος γύρος | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 PCR163604000780108160.078 "γύρος35%0.06 "+/- 0.005 "€195.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PCR163604001021116 Φύλλο Διάτρητο χάλυβα 40 x 36 16 Μετρητής 0.500 Διάμετρος γύρος | AE6ALC 5PDD7 PCR163604001021116160.5 "γύρος48%0.06 "+/- 0.005 "€184.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PCR16360400102SQ Φύλλο Διάτρητο Χάλυβα 40 x 36 16 Μετρητής 0.500 Διάμετρος Πλατεία | AE6ALD 5PDD8 PCR16360400102SQ160.5 "Τετράγωνα53%0.06 "+/- 0.005 "€329.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ PCR163604001040308 Διάτρητο φύλλο χάλυβα 40 x 36 16 Μετρητής 0.250 Διάμετρος γύρος | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 PCR163604001040308160.25 "γύρος40%0.06 "+/- 0.005 "€176.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR PCR163604003320532 Φύλλο διάτρητο χάλυβα 40 x 36 16 Gauge 0.094 Διάμετρος Στρογγυλός
€183.40 /μονάδα