Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Μύλος με μύλο αέρα Δεξιά γωνία 20k Rpm 0.7 Hp 30cfm | AB6XXU 22P490

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Αερότριλος Ορθής Γωνίας 20k Rpm 0.7 Hp 30cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6XXU Μοντέλο: CP3030-520RΣταυρός: 22P490
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
€643.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο30.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6 13 / 16 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας4-7 / 16 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.233
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)15.19
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Gearless, Compact, Lightweight, Ergonomic

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΒαλβίδαDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP875 Αερόμυλος τροχού δεξιάς γωνίας 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0ΜοχλόςGeneralΕμπρός22,500 rpmΑλουμίνιο€134.14
CHICAGO PNEUMATIC CP875K Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 22.5k Rpm 0.3hp 22cfm | AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0ΜοχλόςGeneralΟπίσθιος22,500 rpmΑλουμίνιο€221.01
CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 17k Σ.α.λ. AA0.2VJP 16C2 CP91074-23 / 32 "4.016.0ΣκανδάληGeneralΟπίσθιος17,000 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ€169.63
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXR 22P488 CP3030-330R6.125 "4.7519.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος30,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€508.91
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R Αλεξίπυρος Μύλος σωστής γωνίας 24k Rpm 0.5 Hp 25cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος24,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€629.24
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 25k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος25,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€544.14
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Μύλος αέρος, Δεξιά γωνία 18k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0ΜοχλόςΒιομηχανικάΟπίσθιος18,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα€610.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R Αερότριλος Ορθής Γωνίας 20k Rpm 0.7 Hp 30cfm
€643.98 /μονάδα