Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Μύλος με μύλο αέρα 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AA2VJB 11C966

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Air Die Grinder Straight 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VJB Πρότυπο: CP860Κωδ. Σταυρού: 11C966
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
€277.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.25
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο21.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα24,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.5
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος5.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Μύλος με μύλο αέρα 30k Rpm 0.3 Hp 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0GeneralΟπίσθιος30,000 rpm0.34.75 "€130.27
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Αλεξίπτωτο αέρος ευθεία 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0ΒιομηχανικάΕμπρός25,000 rpm1.06 23 / 32 "€490.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP860 Air Die Grinder Straight 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm
€277.07 /μονάδα