Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Αλεξίπτωτο αέρος ευθεία 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXV 22P492

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Straight 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XXV Μοντέλο: CP9113GΣταυρός: 22P492
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
€490.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο32.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα25,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
HP1.0
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6 23 / 32 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Μύλος με μύλο αέρα 24k Rpm 0.5 Hp 21cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0ΒιομηχανικάΟπίσθιος24,000 rpm0.55.75 "€277.07
CHICAGO PNEUMATIC CP876 Μύλος με μύλο αέρα 30k Rpm 0.3 Hp 24cfm | AA2VJG 11C972 CP8766.024.0GeneralΟπίσθιος30,000 rpm0.34.75 "€130.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113G Air Die Grinder Straight 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
€490.63 /μονάδα