HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLY 23XR85

HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 4000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7ZLY Μοντέλο: NERM020CD-L-10 / 230VCross Ref: 23XR85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,345.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts5.1
Ύψος δέσμης4-29 / 32 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας6 1/33 έως 7 1/50 "
Χώρος στο ύψος27-13 / 64 "
Βάθος στέγασης8-5 / 16 "
Μήκος στέγασης16 29 / 32 "
Πλάτος στέγασης5 13 / 32 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης7 / 1 fpm
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων27-13 / 64 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση230
Υλικό τροχούΣφραγισμένος χάλυβας
Τροχός πέλμα Dia.4-11 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.6
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
HARRINGTON NERM100L-L-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HQX 25Κ746 NERM100L-L-1010.5 "21.5Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€31,243.91
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRA 25K749 NERM100LD-L-10 / 460v10.5 "10.8Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€32,878.65
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRD 25K752 NERM100LD-L-10 / 230v10.5 "22.4Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€35,116.83
HARRINGTON NERM100S-L-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRG 25K755 NERM100S-L-1010.5 "16.4x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 FPM20,000 λίβρες46.5 "€36,830.35
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRK 25K758 NERM100SD-L-10 / 460v10.5 "8.3x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€40,673.31
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRN 25Κ761 NERM100SD-L-10 / 230v10.5 "17.3x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€40,673.00
HARRINGTON NERM020CD - L-10 / 460V Electric Chain Hoist Wiith Trolley 4000 λίβρες. | AF7ZLZ 23XR86 NERM020CD - L-10 / 460V8-5 / 16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 λίβρες27-13 / 64 "€12,345.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 4000 Lb.
€12,345.73 /μονάδα