HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRN 25Κ761

HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8HRN Μοντέλο: NERM100SD-L-10 / 230vΣταυρός: 25K761

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€40,673.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts17.3x2
Ύψος δέσμης6-7 / 8 "
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα20,000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας5 1/2 έως 8 11/16 "
Χώρος στο ύψος46.5 "
Βάθος στέγασης10.5 "
Μήκος στέγασης28.875 "
Πλάτος στέγασης13.25 "
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης11 / 3.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων46.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας98.375 "
Κινητήρας HP4.7x2
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ4
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 410.4
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
HARRINGTON NERM100L-L-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HQX 25Κ746 NERM100L-L-1010.5 "21.5Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€31,243.91
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRA 25K749 NERM100LD-L-10 / 460v10.5 "10.8Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€32,878.65
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRD 25K752 NERM100LD-L-10 / 230v10.5 "22.4Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 λίβρες46.5 "€35,116.83
HARRINGTON NERM100S-L-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRG 25K755 NERM100S-L-1010.5 "16.4x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 FPM20,000 λίβρες46.5 "€36,830.35
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 10 πόδια | AB8HRK 25K758 NERM100SD-L-10 / 460v10.5 "8.3x2Ηλεκτρομαγνητικός28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 λίβρες46.5 "€40,673.31
HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZLY 23XR85 NERM020CD-L-10 / 230V8-5 / 16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 λίβρες27-13 / 64 "€12,345.73
HARRINGTON NERM020CD - L-10 / 460V Electric Chain Hoist Wiith Trolley 4000 λίβρες. | AF7ZLZ 23XR86 NERM020CD - L-10 / 460V8-5 / 16 "5.1DC Current16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 λίβρες27-13 / 64 "€12,345.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 20000 Lb. 10 πόδια
€40,673.00 /μονάδα