HARRINGTON

Η Harrington Hoist είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Kito Corporation, παραγωγός ανυψωτικών αλυσίδων και συρματόσχοινων. Η μάρκα κατασκευάζει ηλεκτρικά και αεριοκίνητα ανυψωτικά αλυσίδων, ανυψωτικά μοχλού, συρματόσχοινα και χειροκίνητα ανυψωτικά αλυσίδων και προσφέρει επίσης τρόλεϊ, γερανούς και αξεσουάρ, εξοπλισμό χειρισμού υλικών και μια πλήρη σειρά ανταλλακτικών. Αυτή η μάρκα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και έχει την έδρα της στο Manheim Philadelphia, ΗΠΑ. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Μετάδοση Ισχύος

Αεριολογία

Υδραυλικά

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Ανυψωτικά και καρότσιαΠροβολή όλων

  • Ανυψωτικές αλυσίδες αέρα

    Κατάλληλο για ανύψωση και μετακίνηση βαρέων φορτίων σε εύφλεκτα περιβάλλοντα για την αποφυγή ατυχημάτων τόξου και έκρηξης σπινθήρων. Δυνατότητα ανύψωσης / μετακίνησης φορτίου έως 12000 lb σε μέγιστο ύψος 20 ποδιών και διατίθενται σε διαφορετικές ταχύτητες ανύψωσης και μηχανισμούς ελέγχου

  • Ηλεκτρικοί ανελκυστήρες

    Οι ηλεκτρικοί ανυψωτήρες H2, H3 και H4 χρησιμοποιούνται ευρέως σε εγκαταστάσεις συντήρησης αυτοκινήτων και σε μικρά καταστήματα μηχανημάτων για την ασφαλή ανύψωση βαρέων φορτίων έως και 20000 λίβρες. Μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας ένα κρεμαστό κουμπί ελέγχου 110 / 120V. Ορισμένα μοντέλα έρχονται με ένα καροτσάκι για χρήση σε διαφορετικούς τύπους δοκών.

  • Ανυψωτικά αλυσίδων μοχλών

    Σχεδιασμένο για την ανύψωση βαρέων φορτίων κάθετα / οριζόντια για τράβηγμα, σύρσιμο, τέντωμα και τοποθέτηση εφαρμογών. Διαθέστε έναν μηχανισμό μοχλού ανύψωσης και φόρτωσης φρένων για τη συγκράτηση του φορτίου ενώ ανυψώνονται Δυνατότητα ανύψωσης φορτίων έως 12000 lb

  • Χειροκίνητες ανυψωτικές αλυσίδες

    Σχεδιασμένο για την ανύψωση φορτίων σε εργοστάσια, εργοστάσια παραγωγής, γκαράζ και κέντρα συντήρησης και logistics. Μηχανισμός ανύψωσης αλυσίδας χαρακτηριστικών για ελιγμούς φορτίων σε στενούς χώρους. Διατίθεται σε χωρητικότητα φόρτωσης που κυμαίνεται από 500 έως 40000 lb

  • Τηλεχειριστήρια ραδιοφώνου

    Κρεμαστά ραδιόφωνα σχεδιασμένα για χρήση με βαρούλκα, ανυψωτικά και γερανούς εύκολα. Διαθέτει ξεχωριστά κουμπιά λειτουργίας κίνησης ανύψωσης πάνω / κάτω, e-stop και ανακούφιση πίεσης. Το IP65 βαθμολογείται για προστασία έναντι ψεκασμού σκόνης και νερού. Διατίθεται επίσης κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης και λειτουργία γρήγορης αποσύνδεσης

  • Καροτσάκια

    Ανυψωτικά καρότσια που χρησιμοποιούνται με ηλεκτρικούς, αέρα και χειροκίνητους κεντρικούς υπολογιστές για ανύψωση και μετακίνηση φορτίων γύρω από το χώρο εργασίας. Διαθέτει σφραγισμένα ρουλεμάν ακριβείας για λειτουργία χωρίς συντήρηση. Διατίθεται σε χωρητικότητα φόρτωσης που κυμαίνεται από 1000 έως 20000 lb

Εξοπλισμός γερανών και γιορτώνΠροβολή όλων

Σχετικά με το HARRINGTON

Η Harrington Hoist προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων ανύψωσης, όπως ανυψωτικά με αλυσίδα, καρότσια, σφιγκτήρες και προϊόντα γερανού για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Ηλεκτρικά ανυψωτικά αλυσίδας Harrington χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ανύψωσης βαρέων φορτίων. Αυτά τα ανυψωτικά χαμηλής συντήρησης διατίθενται σε διάφορα μοντέλα, κατηγοριοποιημένα με βάση την ταχύτητα ανύψωσης και τις προδιαγραφές κινητήρα. Μοχλός βαρούλας Harrington διαθέτουν εξ ολοκλήρου χάλυβα κατασκευή για αντοχή και προστατευμένες λαβές για άνετη ανύψωση βαρέων φορτίων και διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη και χωρητικότητα φορτίου. Αυτά τα ανυψωτικά προσφέρουν περιστροφή λαβής 360 μοιρών και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οριζόντια, κατακόρυφα, ανεστραμμένα ή σε οποιαδήποτε άλλη γωνία φορτίου.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί μοντέλων των προϊόντων της Harrington Hoist γενικά διασταυρώνονται μεμονωμένα με τα ισοδύναμα MPN της Dayton & Vestil (αριθμοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή). Έτσι, αν ψάχνετε για ανυψωτικά, γερανοί και αξεσουάρ που είτε έχουν εξαντληθεί είτε είναι απαρχαιωμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το εναλλακτικό προϊόν.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Harrington Hoist κυμαίνονται από μικρό έως μεγάλο σε μέγεθος. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και αεροπορική μεταφορά.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Αλυσίδα TRAC

Η αλυσίδα TRAC της KITO Entertainment Group είναι κατάλληλη για θεατρικές εφαρμογές αρματωσιάς που απαιτούν ρύθμιση χαλινού. Έχει κατασκευή από κράμα 80 βαθμού με μαύρο φινίρισμα χαμηλής γυαλάδας, προσφέροντας 6...Διαβάστε περισσότερα 

Τριφασικοί κινητήρες ψυχαγωγίας KREWMATE

Οι τριφασικοί κινητήρες ψυχαγωγίας KREWMATE παρέχουν αξιόπιστη απόδοση ανυψωτικών αλυσίδων σε θέατρα, αίθουσες συναυλιών, συνεδριακά κέντρα και στούντιο. Ταιριάζουν άνετα σε τυπικές θήκες δρόμου και διαθέτουν α...Διαβάστε περισσότερα 

HARRINGTON Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Σύστημα διπλής δοκού Max-E-Lift

Το σύστημα διπλής δοκού Max-E-Lift του Harrington Hoist παρέχει μέγιστο ύψος κεφαλής και γάντζου για ελαχιστοποίηση του σπαταλούμενου χώρου πάνω από το κεφάλι και μεγιστοποίηση του διαθέσιμου ύψους ανύψωσης σε σχέση με τους παραδοσιακούς γερανούς. Αυτός ο σχεδιασμός δοκού κάτω εξοικονομεί χώρο που σπαταλάται σε ένα σχέδιο μονής δοκού για μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί βιδωτή κατασκευή με ελάχιστη απαίτηση συγκόλλησης για εύκολη εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πρότυπα που τηρούν τα προϊόντα Harrington Hoist;

Τα προϊόντα Harrington Hoist συμμορφώνονται με πολλαπλά πρότυπα όπως CE, ANSI & ASME.

Ποιοι είναι μερικοί μηχανισμοί ασφαλείας που είναι διαθέσιμοι στα μοχλοφόρα ανυψωτικά Harrington;

Μερικοί μοχλοί ανυψωτικών μηχανισμών Harrington διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας όπως ο πατενταρισμένος μηχανισμός ελεύθερου τροχού με ελατήριο της μάρκας που επιτρέπει τη ρύθμιση της αλυσίδας φορτίου ενώ αποτρέπει την τυχαία ελεύθερη περιστροφή υπό φορτίο.

Ποια προστατευτικά χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα στα ανυψωτικά με αλυσίδα αέρα Harrington Hoist;

Τα ανυψωτικά με αλυσίδα αέρα Harrington Hoist TCR διαθέτουν ρυθμιζόμενο περιοριστή φορτίου για αυτόματη ανίχνευση υπερφόρτωσης και παρεμπόδιση της ροής αέρα κατά την ανύψωση. Είναι επίσης εξοπλισμένα με στοπ άνω και κάτω ορίου για προστασία από την υπερβολική κίνηση του γάντζου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά