EATON Σωλήνες από καουτσούκ, υδραυλικοί πλεγμένοι σωλήνες Danfoss σειράς H039


Οι λαστιχένιοι υδραυλικοί σωλήνες της σειράς Danfoss H039 της Eaton είναι ιδανικοί για υδραυλικούς σωλήνες αναρρόφησης, ακατέργαστο καύσιμο, λιπαντικά, βενζίνη, αέρα, νερό και μεταφορά χημικών. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών σε υδραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούν νερό υψηλής πίεσης και καύσιμα με βάση το πετρέλαιο γενικά...δοκιμαστικές υπηρεσίες. Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Neoprene , Ενίσχυση: (2) Fiber Ply και ελικοειδές σύρμα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμοί έως 275 βαθμοί , Υλικό σωλήνα: CPE , Τύπος: Πτυχωμένος , Βαθμολογία κενού: 25 ίντσες Hg
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
H03912-100
123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€3,048.89
A
H03912-150
123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€4,014.41
A
H03916-100
161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi€2,849.91
A
H03916-150
161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi€4,325.88
A
H03920-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi€5,121.82
A
H03920-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi€3,616.41
A
H03924-100
241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi€4,343.21
A
H03924-150
241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi€6,506.13

Χαρακτηριστικά

  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -45 έως 135 βαθμούς C.
  • Αυτοί οι υδραυλικοί εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν καλύμματα νεοπρενίου για αντοχή σε ζημιές που προκαλούνται από συστροφή, κάμψη ή τριβή.
  • Διαθέτουν σωλήνες από συνθετικό καουτσούκ με ενίσχυση ινών & σύρματος για να αντέχουν σε πιέσεις έως και 300 psi.
  • Αυτοί οι υδραυλικοί εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες είναι εργοστασιακά τσαλακωμένοι για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΣΑΕ
  • MSHA
  • ABS

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ελάχιστη ακτίνα κάμψης των ελαστικών υδραυλικών πλεκτών εύκαμπτων σωλήνων Eaton Danfoss Series H039;

Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες προσφέρουν ελάχιστες ακτίνες κάμψης που κυμαίνονται από 2.50 έως 6 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;