EATON H03912-150 Braided Hose Id 0.75 Inch Od 1.28 Inch Μήκος 150 Foot | AF6XNJ 20LV89

EATON H03912-150 Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.75 ίντσες Od 1.28 ίντσες Μήκος 150 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XNJ Μοντέλο: H03912-150Cross Ref: 20LV89

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,452.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςNeoprene
Μέγεθος παύλας12
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα150ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-9 / 32 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2-1 / 2 "
Πίεση λειτουργίας300 PSI
Ενίσχυση(2) Fiber Ply και ελικοειδές σύρμα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 275 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνCPE
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος
Βαθμολογία κενού25 ίντσες Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H03912-100 Braided Hose Id 0.75 Inch Od 1.28 Inch Μήκος 100 Foot | AF6XNH 20LV88 H03912-100123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€2,622.05
EATON H03916-100 Braided Hose Id 1 Inch Od 1.51 Inch Μήκος 100 Foot | AF6XNL 20LV91 H03916-100161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi€2,878.76
EATON H03916-150 Braided Hose Id 1 Inch Od 1.51 Inch Length 150 Foot | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi€3,720.26
EATON H03920-100 Braided Hose Id 1.25 Inch Od 1.82 Inch Length 100 Foot | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi€3,110.11
EATON H03920-150 Braided Hose Id 1.25 Inch Od 1.82 Inch Μήκος 150 Foot | AF6XNQ 20LV95 H03920-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi€4,404.76
EATON H03924-100 Braided Hose Id 1.5 Inch Od 2.07 Inch Μήκος 100 Foot | AF6XNT 20LV97 H03924-100241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi€3,735.15
EATON H03924-150 Braided Hose Id 1.5 Inch Od 2.07 Inch Μήκος 150 Foot | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi€5,595.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H03912-150 Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 0.75 ίντσες Od 1.28 ίντσες Μήκος 150 πόδια
€3,452.40 /μονάδα