Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R Air Die Grinder Straight 15k Rpm 0.7 Hp 25cfm | AB6XYF 22P503

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R Air Die Grinder Straight 15k Rpm 0.7 Hp 25cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XYF Μοντέλο: CP3000-515RΣταυρός: 22P503
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
€534.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.25
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο25.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 3 / 5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)22
Πλάτος πλοίου (cm)15.19
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Βελτιωμένο, συμπαγές, ελαφρύ, εργονομικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταβλητή ταχύτηταΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-330R Μύλος με μύλο αέρα 30k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB6XXM 22P484 CP3000-330RΝαι1 / 4 "NPT4.7519.030,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.46"€480.49
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-424R Αλεξίπτωτο αέρος 24k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm | AB6XXN 22P485 CP3000-424RΝαι1 / 4 "NPT5.823.324,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€552.05
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-520R Μύλος μύλου αέρα 20k Rpm 0.7 Hp 28cfm | AB6XXP 22P486 CP3000-520RΝαι1 / 4 "NPT7.028.020,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.77 3 / 5 "€626.40
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-325R Μύλος με μύλο αέρα 25k Rpm 0.4 Hp 17cfm | AB6XYB 22P498 CP3000-325RΝαι1 / 4 "NPT4.217.025,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.46"€475.79
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-415R Μύλος αέρα με μύλο ευθεία 15 K Rpm 0.5hp 21 Cfm | AB6XYC 22P499 CP3000-415RΝαι1 / 4 "NPT5.321.215,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€545.99
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-418R Μύλος με μύλο αέρα 18 K Rpm 0.5hp 21 Cfm | AB6XYD 22P501 CP3000-418RΝαι1 / 4 "NPT5.321.218,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€553.42
CHICAGO PNEUMATIC CP3000-420R Μύλος με μύλο αέρα 20k Rpm 0.5 Hp 23 Cfm | AB6XYE 22P502 CP3000-420RΝαι1 / 4 "NPT5.823.320,000 rpmΑλουμίνιο με σύνθετο κάλυμμα0.57 23 / 32 "€546.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3000-515R Air Die Grinder Straight 15k Rpm 0.7 Hp 25cfm
€534.80 /μονάδα