HONEYWELL 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break, Explosion Proof Limit Switch


Φίλτρα
Ενισχυτές: 10 , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Φόρμα Επικοινωνίας: 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break , Βάθος: 2.44 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 5.75 " , Αξιολόγηση IP: Χωρίς αξιολόγηση IP , Βαθμολογία NEMA: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F , Roller Dia.: 0.5 " , Πλάτος κυλίνδρου: 0.19 " , Αξιολόγηση τάσης: 600AC / 250DC , Πλάτος: 2"
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΕίσοδος καλωδίωσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LSXA4L
-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόCW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 7 βαθμοί μέγΑγωγός 3/4 "-14 NPT€799.39
A
LSXA7L
-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόCW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 7 βαθμοί μέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€650.00
A
LSXN7L
-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόΣυντηρείται CW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 65 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 20 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 35 βαθμοί μέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€2,167.24
B
LSXD4L
2.7 "Η Κορυφαία Έμβολο, RollerΓραμμικός4 λίβρεςPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.020 in. ΜέγΑγωγός 3/4 "-14 NPT€2,032.18
C
LSXC4L
2.31 "Η Κορυφαία ΕμβολοΓραμμικός4 λίβρεςPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.020 in. ΜέγΑγωγός 3/4 "-14 NPT€1,399.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;