Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSXD4L Ενεργοποιητής διακόπτη ορίου διακόπτη έκρηξης | AA4MZN 12V026

HONEYWELL LSXD4L Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MZN Μοντέλο: LSXD4LCross Ref: 12V026
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
€2,236.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Μήκος ενεργοποιητή2.7 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο, Roller
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηClass1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Group E, F, G
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double-Break
Βάθος2.44 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος5.75 "
Εκτίμηση IPΧωρίς αξιολόγηση IP
ΚίνησηΓραμμικός
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη4 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Roller Dia.0.5 "
Πλάτος κυλίνδρου0.19 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.020 in. Μέγ
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος2"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 3/4 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΕίσοδος καλωδίωσηςΤιμή
HONEYWELL LSXA4L Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από έκρηξη | AA4MZH 12V019 LSXA4L-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόCW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 7 βαθμοί μέγΑγωγός 3/4 "-14 NPT€879.89
HONEYWELL LSXA7L Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου απόδειξης έκρηξης AA4MZJ 12V020 LSXA7L-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόCW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 7 βαθμοί μέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€691.15
HONEYWELL LSXC4L Ενεργοποιητής διακόπτη ορίου διακόπτη έκρηξης | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "Η Κορυφαία ΕμβολοΓραμμικός4 λίβρεςPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.020 in. ΜέγΑγωγός 3/4 "-14 NPT€1,488.39
HONEYWELL LSXN7L Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από έκρηξη | AA4MZW 12V038 LSXN7L-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόΣυντηρείται CW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 65 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 20 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 35 βαθμοί μέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€2,385.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL LSXD4L Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη
€2,236.83 /μονάδα