Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Αερόμυλος με επέκταση 18k Σ.α.λ. AA1.0VFU 30C2

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VFU Μοντέλο: CP3451-18SECΚωδ. Σταυρού: 11C902
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
€848.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο30.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα18,000 rpm
Τύπος μύλουΕπέκταση
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ
HP1.0
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος13 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.998
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Αερόμυλος με επέκταση 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493 CP9113GES8.032.0Πλευρά25,000 rpm12.625 "Ναι€718.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm
€848.82 /μονάδα