Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Αερόμυλος με επέκταση 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XXW Μοντέλο: CP9113GESΣταυρός: 22P493
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
€718.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο32.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα25,000 rpm
Τύπος μύλουΕπέκταση
HP1.0
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος12.625 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8855
Ύψος πλοίου (cm)3.99
Μήκος πλοίου (cm)27.99
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Στιβαρή κατασκευή, διπλά ρουλεμάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Αερόμυλος με επέκταση 18k Σ.α.λ. AA1.0VFU 30C2 CP3451-18SEC7.530.0Οπίσθιος18,000 rpm13 "Οχι€848.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
€718.63 /μονάδα