Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 23000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAM 61HP16

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 23000 Rpm, 0.3 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NAM Μοντέλο: 8941074060Cross Ref: 61HP16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€197.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠέθανε
Κατανάλωση αέρα2.7 cfm
Εισαγωγή αέρα1/4 FNPT
Πίεση αέρα90 psi
Τύπος ρουλεμάνΚαταπληκτικός
Τύπος φρένουΝ/Α
Μέγεθος Collet1 / 4 "
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
DutyΒαρέως
Στυλ λαβήςΒαρέλι
HP0.3
Τύπος εισόδουNPT
Περιεχόμενα κιτ1 γυμνό εργαλείο
Max. Ταχύτητα23000 RPM
Μέγιστη. Διάμετρος τροχού.1 / 4 "
ΜηχανισμόςΕκκίνηση/Διακοπή ασφαλείας
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
προσανατολισμός90 μοίρες. Γωνία
Συνολικό μήκος6 3 / 8 "
Σημείο Dia.1 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΜε αέρα
RPM23000 RPM
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΜοχλός ασφαλείας
ΣτυλΟρθή γωνία
Τύπος διακόπτηΜοχλός ασφαλείας
Βάρος εργαλείου1.3 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουΚατανάλωση αέραHPMax. ΤαχύτηταπροσανατολισμόςΣυνολικό μήκοςRPMΣτυλΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC 8941074050 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 28000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAL 61HP15 89410740501.1 lbs.2.7 cfm0.328000 RPMΕτερόφυλη6 7 / 8 "28000 RPMΕτερόφυλη€210.89
CHICAGO PNEUMATIC 8941074080 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 23000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAN 61HP17 89410740801.4 lbs.2.7 cfm0.323000 RPM120 μοίρες7 3 / 4 "23000 RPM120 μοίρες€223.93
CHICAGO PNEUMATIC 8941074100 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 27000 Rpm, 0.3 hp | CH6NAP 61HP18 89410741001.4 lbs.2.7 cfm0.327000 RPMΕυθεία, εκτεταμένη9 3 / 4 "27000 RPMΕτερόφυλη€221.56
CHICAGO PNEUMATIC 8941074110 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 22000 Rpm, 0.6 hp | CH6NAQ 61HP19 89410741101.5 lbs.3.6 cfm0.622000 RPMΕτερόφυλη7 1 / 8 "22000 RPMΕτερόφυλη€279.35
CHICAGO PNEUMATIC 8941074120 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 22000 Rpm, 0.6 hp | CH6NAR 61HP20 89410741202.4 lbs.3.6 cfm0.622000 RPM-13 "22000 RPMΕτερόφυλη€506.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8941074060 Air Powered, Die Grinder, Heavy Duty, 23000 Rpm, 0.3 hp
€197.99 /μονάδα