Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κινητήρας με γωνιακό μύλο CHICAGO PNEUMATIC CP3109-13AC 0.8 HP | AH7LXQ 36WC50

CHICAGO PNEUMATIC CP3109-13AC Κινητήρας με γωνιακό μύλο 0.8 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7LXQ Μοντέλο: CP3109-13ACCross Ref: 36WC50

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,397.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ Angle Die Grinder με κινητήρα 0.8 HP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.01
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)22.5
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3109-13AC Κινητήρας με γωνιακό μύλο 0.8 HP
€1,397.88 /μονάδα