Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Dynabrade 13206 Εργαλείο φινιρίσματος αέρα 4500 σ.α.λ. 13-5/8 ιντσών Μήκος | AB8FKR 25H812

DYNABRADE 13206 Εργαλείο φινιρίσματος αέρα 4500 σ.α.λ. μήκος 13-5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FKR Μοντέλο: 13206Σταυρός: 25H812
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
€1,581.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο φινιρίσματος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10
CFM @ Πλήρες φορτίο40
Dutyβαρύς
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα4500 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.7
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος13.625 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2815
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΜεταβλητή ταχύτηταΔιάμετρος τροχούCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΤιμή
DYNABRADE 13450 Εργαλείο φινιρίσματος 1hp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Οχι-412800 rpm1€2,585.11
DYNABRADE 13505 Εργαλείο φινιρίσματος 1hp 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Οχι-433400 rpm1€1,542.37
DYNABRADE 13102 Air Finishing Tool 3200 Rpm 11-1 / 2 Inch Μήκος | AB8FKN 25Η809 13102-1 / 4 "NPT5.5Οχι5/8 ή 1 "223200 rpm0.4€1,222.82
DYNABRADE 13509 Air Finishing Tool 6000 Rpm Μήκος 17-1 / 4 ίντσες | AB8FKW 25Η816 13509-3 / 8 "NPT11Οχι5/8 ή 1 "346000 rpm1€2,319.96
DYNABRADE 51134 Εργαλείο φινιρίσματος αέρα 17-1/8 ίντσες μήκος | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "NPT6Οχι2.5 "2418000 rpm0.5€1,563.78
DYNABRADE 52050 Pneumatic Finishing Tool 0.4 Hp | AB8FPA 25Η890 520503/4 "έως 4"1 / 4 "NPT5.5Ναι-223200 rpm0.4€1,135.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 13206 Εργαλείο φινιρίσματος αέρα 4500 σ.α.λ. μήκος 13-5/8 ίντσας
€1,581.67 /μονάδα