Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36305 Hoist Ring, 800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή | CD6KQL

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36305 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 800 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KQL Μοντέλο: 36305
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
€138.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Εσωτερικό πλάτος2 3 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.5 "
νήμα Μήκος0.479 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Ροπή7 πόδια λίβρες
Πλάτος3 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)12.37
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Εύρος κίνησης: Περιστρέφεται 360°
  • Συντελεστής σχεδίασης: Ελάχιστο 5:1 προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444, Η μονάδα παρέχεται σε ένα (1) τεμάχιο έτσι ώστε τα μέρη να μην μπορούν να χαθούν, Αυτοευθυγραμμισμένη προς την κατεύθυνση του φορτίου.
  • Φινίρισμα: Κραματωμένο χάλυβα, φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήνήμα ΜήκοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠάχοςΚίνησηΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36310 Hoist Ring, 1000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 12 ft. lbs. Ροπή | CD6KQM 363101000 lbs.3 / 8-1612 πόδια λίβρες0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 μοίρες€138.18
AMERICAN DRILL BUSHING 36315 Hoist Ring, 2500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 28 ft. lbs. Ροπή | CD6KQN 363152500 λίβρες1 / 2-1328 πόδια λίβρες0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 μοίρες€174.47
AMERICAN DRILL BUSHING 36320 Hoist Ring, 4000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/8-11 Μέγεθος νήματος, 60 ft. lbs. Ροπή | CD6KQP 363204000 lbs.5 / 8-1160 πόδια λίβρες0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 μοίρες€174.47
AMERICAN DRILL BUSHING 36325 Hoist Ring, 5000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KQQ 363255000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 μοίρες€257.27
AMERICAN DRILL BUSHING 36330 Hoist Ring, 7000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 100 ft. lbs. Ροπή | CD6KQR 363307000 lbs.3 / 4-10100 πόδια λίβρες1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 μοίρες€375.84
AMERICAN DRILL BUSHING 36335 Hoist Ring, 8000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 7/8-9 Μέγεθος νήματος, 160 ft. lbs. Ροπή | CD6KQT 363358000 lbs.7 / 8-9160 πόδια λίβρες1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 μοίρες€375.84
AMERICAN DRILL BUSHING 36340 Hoist Ring, 10000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, Μέγεθος νήματος 1-8, 230 ft. lbs. Ροπή | CD6KQU 3634010000 lbs.1-8230 πόδια λίβρες1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 μοίρες€375.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36305 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 800 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 7 ft. lbs. Ροπή
€138.18 /μονάδα