Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 29327 Hoist Ring, 2500 lbs. Load Capacity, 3/4-10 Thread Size, 50 ft. lbs. Torque | CD6KGG

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 29327 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 50 ft. lbs. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KGG Μοντέλο: 29327
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
€535.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Εσωτερικό Μήκος4"
Εσωτερικό πλάτος1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
συνολικό ύψος8.25 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.75 "
νήμα Μήκος1.53 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Ροπή50 πόδια λίβρες
Πλάτος3.52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)11.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι 300 Series
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Οι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού, Τυπική ανοχή ± 030 ίντσες εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Προδιαγραφές: NDT: 100% Liquid Penetrant Tested Per ASTM E1417, Διαδικασία καθαρισμού: Clean & Passivate Per ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II
  • Τυπικές εφαρμογές: Χρήση ανοξείδωτου για διαβρωτικά, κρυογονικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα με αυξημένη θερμοκρασία
  • 150% δοκιμασμένο φορτίο απόδειξης
  • Μεμονωμένα σειριακό αριθμό
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΡοπήΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΕσωτερικό Μήκοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 29050 Hoist Ring, 275 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 2.5 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KFL 29050275 lbs.1 / 4-202.5 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€385.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29051 Hoist Ring, 400 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 3.5 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KFM 29051400 lbs.5 / 16-183.5 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€385.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29052 Hoist Ring, 400 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5/16-18 Μέγεθος νήματος, 3.5 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KFN 29052400 lbs.5 / 16-183.5 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€372.94
AMERICAN DRILL BUSHING 29053 Hoist Ring, 500 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 6 ft. lbs. Ροπή | CD6KFP 29053500 lbs.3 / 8-166 πόδια λίβρες1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€372.46
AMERICAN DRILL BUSHING 29301 Hoist Ring, 1250 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 14 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KFQ 293011250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "€466.86
AMERICAN DRILL BUSHING 29004 Hoist Ring, 1250 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 14 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KFR 290041250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€464.48
AMERICAN DRILL BUSHING 29322 Hoist Ring, 1250 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 14 πόδια λίβρες. Ροπή | CD6KFT 293221250 lbs.1 / 2-1314 πόδια λίβρες3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€535.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 29327 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 2500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 3/4-10 Μέγεθος νήματος, 50 ft. lbs. Ροπή
€535.54 /μονάδα