Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36645 Hoist Ring, 10000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.1 ίντσες | CD6KRD

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36645 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 10000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KRD Μοντέλο: 36645
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
€274.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ύψος7.64 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Κίνηση360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. Περιστροφείς
Διάμετρος πλάκας3.51 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1"
Πλάτος5.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)21.95
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρηλατημένο και κατεργασμένο με μηχανική επεξεργασία κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: 5:1, Επιθεώρηση μαγνητικού σωματιδίου ανά ASTM E1444. Οι δακτύλιοι ανύψωσης διατηρούν το ίδιο ονομαστικό φορτίο από 0 έως 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού
  • Εύρος κίνησης: Περιστροφή 360°, Περιστροφή 180° υπό φορτίο
  • Φινίρισμα: Μαύρο Οξείδιο
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΠάχοςΎψοςΔιάμετρος πλάκαςΠάχος ΠλάκαςΚίνησηΥλικόΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36640 Hoist Ring, 5000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 3.5 ίντσες | CD6KRC 366405000 lbs.3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. ΠεριστροφείςΚράμα χάλυβα€189.05
AMERICAN DRILL BUSHING 36650 Hoist Ring, 24000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 6.75 ίντσες πλάτος | CD6KRE 3665024000 lbs.6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360 μοίρες. Περιστρεφόμενοι, 180 μοίρες. ΠεριστροφείςΚράμα χάλυβα€349.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36645 Δαχτυλίδι ανύψωσης, 10000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.1 ίντσες
€274.89 /μονάδα