CHICAGO PNEUMATIC Κλειδί Pistol Grip Style Air Impact, Εύρος ροπής: 100 έως 950 ft.-lb.


Φίλτρα
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15: 7.5 , CFM @ Full Load: 30.0 , Καθήκον: General , Δωρεάν Ταχύτητα: 6300 rpm , Υλικό λαβής: Χυτά αλουμινίου , Τύπος λαβής: Πιστόλι , Υλικό στέγασης: Χυτά αλουμινίου , Μέγιστη. Ροπή: 1200 πόδια.-lb. , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 2 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Στυλ: Πιστόλι , Εύρος ροπής: 100 έως 950 ft.-lb.
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΑμόνιΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CP7773
1 / 2 "NPTΑρχικό8 4 / 5 "Δαχτυλίδι1"12.05 λίβρες€862.00
B
CP7763
3 / 8 "NPTΑρχικό8 4 / 5 "Δαχτυλίδι3 / 4 "11.57 λίβρες€848.47
C
CP7763-6
3 / 8 "NPT6 "εκτεταμένο15 "Δαχτυλίδι / Μέσω τρύπας3 / 4 "14 λίβρες€976.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;