CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Γαλλικό κλειδί 3/4 ίντσας 6300 σ.α.λ. AA3YVD 11Z513

CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Κλειδί κρούσης αέρα 3/4 ιντσών Κίνηση 6300 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YVD Μοντέλο: CP7763-6Cross Ref: 11Z513

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€971.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Αμόνι6 "εκτεταμένο
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.5
CFM @ Πλήρες φορτίο30.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα6300 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμινίου
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμινίου
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή1200 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος15 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι / Μέσω τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου14 λίβρες
Εύρος ροπής100 έως 950 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8175
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΑμόνιΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Γαλλικό κλειδί 3/4 ίντσας 6300 Rpm | AA2VHG 11C944 CP77633 / 8 "NPTΑρχικό8 4 / 5 "Δαχτυλίδι3 / 4 "11.57 λίβρες€839.45
CHICAGO PNEUMATIC CP7773 Γαλλικό κλειδί κρούσης 1 ίντσας 6300 Rpm | AA2VHH 11C945 CP77731 / 2 "NPTΑρχικό8 4 / 5 "Δαχτυλίδι1"12.05 λίβρες€850.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Κλειδί κρούσης αέρα 3/4 ιντσών Κίνηση 6300 σ.α.λ.
€971.79 /μονάδα