ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ανεμιστήρας εξαερισμού, Υψηλής Εξόδου, Αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 115V AC | AG8FMD

ALLEGRO SAFETY 9509-50 ανεμιστήρας εξαερισμού, υψηλής απόδοσης, αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 115 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FMD Πρότυπο: 9509-50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,355.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Μετρητής βάσης14 γκα
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε6A
Αγωγός Dia.12 "
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα60 Hz
Gauge16 γκα
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος15 "
HP1 / 2 hp
Μήκος15 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα2202 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή1674 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή1598 CFM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
RPM3450 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονική υψηλή απόδοση
Τάση115V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΜέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. ΣτροφήΜέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. ΣτροφήRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9509-50E Ανεμιστήρας Αερισμού, Υψηλής Εξόδου, Αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 220V AC | AG8FME 9509-50E3.3A1390 CFM1330 CFM2850 RPM220V AC€1,470.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50 ανεμιστήρας εξαερισμού, υψηλής απόδοσης, αξονικός ανεμιστήρας 12 ιντσών, 115 V AC
€1,355.26 /μονάδα