Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΔΗΓΙΕΣ FENNER B402114 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 1.875 ίντσες 12 μπουλόνι | AD4UGW 44A245

FENNER DRIVES B402114 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 1.875 ίντσας 12 μπουλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4UGW Μοντέλο: B402114Σταυρός: 44A245

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτύλιος χωρίς κλειδί
Μέγεθος κοχλίαM8 Χ 22
φινίρισμαΒυθισμένο λάδι
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)21812
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος12
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3.15 "
Συνολικό μήκος0.945 "
Shaft Dia.1.875 "
Shaft Dia. Ανοχή+0 / -. 003 "
Μεταδοτική ώση (λίβρες)20393
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)1593
ΧαρακτηριστικάB-LOC Σειρά B400
Αντέξτε τη θερμοκρασία.Εξαρτάται από την εφαρμογή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)3.65
Μήκος πλοίου (cm)3.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.57
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΑντέξτε τη θερμοκρασία.Τιμή
FENNER DRIVES 6202200 7/8 Δακτύλιο χωρίς κλειδί | AD3JWV 3ZP22 6202200-Ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-€223.28
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Δακτύλιο χωρίς κλειδί | AD3JWW 3ZP23 6202220-Ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-€211.10
FENNER DRIVES 6202520 1-7 / 8 Δακτύλιο χωρίς κλειδί | AD3JWX 3ZP34 6202520-Ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-€483.13
FENNER DRIVES B302100 Δοχείο χωρίς κλειδί, διάμετρος 1 ίντσας, 6 μπουλόνια, βουτηγμένο σε λάδι | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Ατσάλι1.969 "1.122 "1"B-LOC Σειρά B103Εξαρτάται από την εφαρμογή€86.84
FENNER DRIVES B302103 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 1.1875 ίντσες 6 μπουλόνι | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Ατσάλι2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC Σειρά B103Εξαρτάται από την εφαρμογή€86.53
FENNER DRIVES B302104 Διάμετρος δακτύλιου χωρίς κλειδί Διάμετρος 1.25 ίντσες 8 μπουλόνια | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Ατσάλι2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC Σειρά B103Εξαρτάται από την εφαρμογή€93.82
FENNER DRIVES B302107 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 1.4375 ίντσες 8 μπουλόνια | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Ατσάλι2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC Σειρά B103Εξαρτάται από την εφαρμογή€98.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FENNER DRIVES B402114 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 1.875 ίντσας 12 μπουλόνι
€111.25 /μονάδα