FENNER DRIVES Εξάτμιση χωρίς κλειδί


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΥλικα Για το Shaft Dia.συνολικό πλάτοςΜεταδοτική ΡοπήΑριθμός μπουλονιών ασφάλισηςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Μεταδοτική ώθησηShaft Dia. ΑνοχήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6202220
Ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα15 / 16 "1 7 / 8 "258 λίβρες - πόδια.1---€177.79
A
6202520
Ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα1 7 / 8 "3.563 "979 λίβρες - πόδια.1---€404.91
A
6202200
Ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα7 / 8 "1 7 / 8 "233 λίβρες - πόδια.1---€190.41
B
6202115
Ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα5 / 8 "1 1 / 8 "37.5 λίβρες - πόδια.-400 ° F1000 lbs.-€121.17
C
B121060
Μεταλλικά--4561.3184 λίβρες - πόδια.10Dependent On Application46383.3 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€388.20
D
B402114
Μεταλλικά1 7 / 8 "0.945 "1593 λίβρες - πόδια.12Dependent On Application20393 lbs.-0.003" έως +0.003"€101.83
E
B601055
Μεταλλικά--1672.8768 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application18557.1 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€81.99
E
B601035
Μεταλλικά--542.136 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application9444.375 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€65.43
E
B602212
Μεταλλικά2 3 / 4 "1.594 "3418 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application29831 lbs.-0.002" έως +0.002"€125.60
E
B602200
Μεταλλικά2"1.358 "1341 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application16094 lbs.-0.002" έως +0.002"€85.33
E
B602115
Μεταλλικά1 15 / 16 "1.358 "1299 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application16094 lbs.-0.002" έως +0.002"€79.46
E
B602112
Μεταλλικά1 3 / 4 "1.358 "1174 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application16094 lbs.-0.002" έως +0.002"€77.54
E
B602102
Μεταλλικά1 1 / 8 "1.122 "337 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application7196 lbs.-0.002" έως +0.002"€63.77
C
T122315
Μεταλλικά3 15 / 16 "4.016 "20130 λίβρες - πόδια.11Dependent On Application122699 lbs.-0.003" έως +0.003"€760.44
D
B402104
Μεταλλικά1 1 / 4 "0.787 "586 λίβρες - πόδια.12Dependent On Application11252 lbs.-0.003" έως +0.003"€76.90
E
B602012
Μεταλλικά3 / 4 "1.122 "187 λίβρες - πόδια.5Dependent On Application5997 lbs.-0.002" έως +0.002"€60.86
F
T301038
Μεταλλικά--815.7856 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application13093.425 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€82.48
F
B302104
Μεταλλικά--660 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application12669 lbs.-0.002" έως +0.002"€78.63
F
B302300
Μεταλλικά--4923 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application39387 lbs.-0.002" έως +0.002"€165.07
F
B302203
Μεταλλικά--2214 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application24286 lbs.-0.002" έως +0.002"€102.10
F
B302100
Μεταλλικά--396 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application9502 lbs.-0.002" έως +0.002"€72.78
C
B122108
Μεταλλικά--2011 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application32182 lbs.-0.002" έως +0.002"€235.63
C
B121030
Μεταλλικά--696.2944 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application14163.525 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€176.67
E
B602208
Μεταλλικά2 1 / 2 "1.358 "2155 λίβρες - πόδια.9Dependent On Application20693 lbs.-0.002" έως +0.002"€103.16
F
T301032
Μεταλλικά--686.7056 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application13093.425 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€78.63
F
B302108
Μεταλλικά--792 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application12669 lbs.-0.002" έως +0.002"€84.11
D
B401050
Μεταλλικά--1661.0752 λίβρες - πόδια.12Dependent On Application20265.975 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€104.26
C
B122214
Μεταλλικά--8932 λίβρες - πόδια.10Dependent On Application74561 lbs.-0.002" έως +0.002"€469.90
E
B601025
Μεταλλικά--290.6144 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application7083.225 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€63.86
E
B602207
Μεταλλικά2 7 / 16 "1.358 "2102 λίβρες - πόδια.9Dependent On Application20693 lbs.-0.002" έως +0.002"€103.16
E
B602203
Μεταλλικά2 3 / 16 "1.358 "1676 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application18393 lbs.-0.002" έως +0.002"€82.35
E
B602110
Μεταλλικά1 5 / 8 "1.358 "1090 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application16094 lbs.-0.002" έως +0.002"€76.51
E
B602107
Μεταλλικά1 7 / 16 "1.122 "575 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application9595 lbs.-0.002" έως +0.002"€68.77
E
B602103
Μεταλλικά1 3 / 16 "1.122 "356 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application7196 lbs.-0.002" έως +0.002"€61.91
E
T602010
Μεταλλικά--55 λίβρες - πόδια.4Dependent On Application2096 lbs.-0.002" έως +0.002"€67.51
C
B121050
Μεταλλικά--3041.1248 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application37106.55 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€356.58
C
B122208
Μεταλλικά--4789 λίβρες - πόδια.10Dependent On Application45974 lbs.-0.002" έως +0.002"€417.14
C
B122115
Μεταλλικά--2969 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application36779 lbs.-0.002" έως +0.002"€354.02
C
B122107
Μεταλλικά--1006 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application16788 lbs.-0.002" έως +0.002"€221.57
F
B302207
Μεταλλικά--2775 λίβρες - πόδια.9Dependent On Application27322 lbs.-0.002" έως +0.002"€125.15
D
B401060
Μεταλλικά--2324.9152 λίβρες - πόδια.14Dependent On Application23643.675 lbs.-0.08 mm έως +0.08 mm€112.50
D
B401055
Μεταλλικά--2130.9264 λίβρες - πόδια.14Dependent On Application23643.675 lbs.-0.08 mm έως +0.08 mm€112.96
D
B401045
Μεταλλικά--1495.1152 λίβρες - πόδια.12Dependent On Application20265.975 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€97.66
D
B401035
Μεταλλικά--649.8256 λίβρες - πόδια.12Dependent On Application11326.95 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€82.94
D
B401025
Μεταλλικά--348.1472 λίβρες - πόδια.9Dependent On Application8495.1 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€70.37
D
B402203
Μεταλλικά--2169 λίβρες - πόδια.14Dependent On Application23792 lbs.-0.003" έως +0.003"€109.07
D
B402112
Μεταλλικά--1487 λίβρες - πόδια.12Dependent On Application20393 lbs.-0.003" έως +0.003"€83.39
F
T301055
Μεταλλικά--2198.048 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application24382.8 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€98.85
F
B301050
Μεταλλικά--1748.8496 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application21334.95 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€96.51
F
B301030
Μεταλλικά--483.128 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application9820.125 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€72.48
F
B302208
Μεταλλικά--2846 λίβρες - πόδια.9Dependent On Application27322 lbs.-0.002" έως +0.002"€119.13
C
B122100
Μεταλλικά--600 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application14390 lbs.-0.002" έως +0.002"€155.88
D
B402300
Μεταλλικά3"1.102 "4730 λίβρες - πόδια.14Dependent On Application37844 lbs.-0.003" έως +0.003"€163.77
D
B401040
Μεταλλικά--866.68 λίβρες - πόδια.14Dependent On Application13214.7 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€80.99
E
B601030
Μεταλλικά--348.1472 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application7083.225 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€64.42
D
B402107
Μεταλλικά1 7 / 16 "0.787 "786 λίβρες - πόδια.14Dependent On Application13127 lbs.-0.003" έως +0.003"€81.77
F
B301040
Μεταλλικά--858.5664 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application13093.425 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€80.19
F
B301025
Μεταλλικά--402.7296 λίβρες - πόδια.6Dependent On Application9820.125 lbs.-0.05 mm έως +0.05 mm€72.64
F
T302315
Μεταλλικά3 15 / 16 "1.772 "9944 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application60608 lbs.-0.002" έως +0.002"€245.56
F
B302215
Μεταλλικά--4821 λίβρες - πόδια.8Dependent On Application39387 lbs.-0.002" έως +0.002"€151.03
F
B302200
Μεταλλικά--1771 λίβρες - πόδια.7Dependent On Application21250 lbs.-0.002" έως +0.002"€97.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;