Περιστρεφόμενοι κάδοι αποθήκευσης και ράφια

Φίλτρα

Οι περιστρεφόμενοι κάδοι αποθήκευσης και τα ράφια είναι οργανωτικά συστήματα αποθήκευσης που είναι ιδανικά για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων και άλλων αντικειμένων με οργανωμένο τρόπο. Περιλαμβάνουν γενικά α...Διάβασε περισσότερα

DURHAM MANUFACTURING -

Περιστρεφόμενοι κάδοι αποθήκευσης της σειράς Rotabin

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςφινίρισμαΎψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος ραφιούΠλάτοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-€1,692.08
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-€4,735.52
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-€1,273.34
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-€1,679.47
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-€2,328.58
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-€1,857.43
E1104-9517.375 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--240 λίβρες€376.69
F1106-9525.375 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--360 λίβρες€473.22
G1205-9534.13 "Σκονισμένο με σκόνη-28 "---2500 λίβρες€1,484.88
H1206-9540.375 "Σκονισμένο με σκόνη--Επίπεδο κάτω--3000 λίβρες€1,687.39
I1110-9541.375 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--600 λίβρες€733.77
J1305-9542 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--2500 λίβρες€1,741.39
K1505-9557.5 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--3125 λίβρες€2,758.89
K1535-9557.5 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--2500 λίβρες€3,664.29
L1209-9559.125 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--4500 λίβρες€1,543.76
M1308-9565.5 "Σκονισμένο με σκόνη--Επίπεδο κάτω--4000 λίβρες€2,285.90
N1210-9565.5 "Σκονισμένο με σκόνη--Επίπεδο κάτω--5000 λίβρες€2,368.76
O1307-9565.75 "Παλτό σε σκόνη--Επίπεδο κάτω--3500 λίβρες€1,591.00
P1700-9565.75 "Σκονισμένο με σκόνη-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.€1,525.87
Q1605-9566 5 / 16 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--10000 λίβρες€4,807.07
R1506-9569.5 "Σμάλτο--Σέσουλα-Κάτω--3750 λίβρες€2,816.42
AKRO-MILS -

Περιστρεφόμενο ράφι, ύψος 60 ίντσες, μήκος 31 ίντσες, πλάτος 31 ίντσες, χωρητικότητα 1000 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
98325AE4JRE€2,089.40
VESTIL -

Κάδος φορητών ανταλλακτικών, 200 Lb. Χωρητικότητα, 19.5 x 19.5 ίντσες Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PBIN-19AG8CZG€271.87

Περιστρεφόμενοι κάδοι αποθήκευσης και ράφια

Οι περιστρεφόμενοι κάδοι αποθήκευσης και τα ράφια έχουν σχεδιαστεί για να οργανώνουν, να εμφανίζουν και να αποθηκεύουν μικρά ανταλλακτικά και να αυξάνουν την προσβασιμότητα και την ορατότητα. Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα περιστρεφόμενων κάδων αποθήκευσης και ραφιών από μάρκες όπως Ακρο-Μιλς, Durham Manufacturing και Vestil. Περιστρεφόμενοι κάδοι από Παραγωγή Durham διαθέτουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα και γκρι επίστρωμα για αυξημένη δομική ακεραιότητα. Μπορούν επίσης να χωριστούν σε κέντρα 1 ίντσας χρησιμοποιώντας διαχωριστικά και τα ράφια περιστρέφονται ανεξάρτητα σε ρουλεμάν βαρέως τύπου για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε μέρη. Αυτά τα περιστρεφόμενα ράφια μπορούν να χωρέσουν έως και 5000 λίβρες και να χωρέσουν σε αχρησιμοποίητους χώρους όπως γωνίες και τα άκρα των διαδρόμων. Vestil οι φορητοί περιστρεφόμενοι κάδοι ανταλλακτικών μειώνουν το χρόνο συλλογής εξαρτημάτων. Αυτοί οι κάδοι συμβατών με OSHA διαθέτουν διαμορφωμένη πλαστική κατασκευή με τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς για αυξημένη φορητότητα και ράφια βάθους 2 ιντσών που τοποθετούνται 8 ίντσες μεταξύ τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να διατηρήσετε αυτούς τους Περιστρεφόμενους Αποθηκευτικούς Κάδους και Ράφια;

  • Διατηρήστε τις μονάδες καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη και υπολείμματα χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή βούρτσα.
  • Ελέγξτε για ζημιά ή φθορά και επισκευάστε/αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα.
  • Λιπάνετε τα ρουλεμάν μέσα στην κεντρική περιστρεφόμενη δομή της μονάδας και τυχόν κινούμενα μέρη για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.
  • Μην υπερφορτώνετε τους κάδους ή τα διαμερίσματα στο ράφι.

Είναι αυτοί οι περιστρεφόμενοι κάδοι αποθήκευσης και οι σχάρες φορητές;

Ορισμένοι τύποι περιστρεφόμενων κάδων αποθήκευσης και ράφια είναι φορητοί καθώς έχουν τροχούς ή τροχούς στο κάτω μέρος τους για να τους κυλίνουν από τη μια θέση στην άλλη. Άλλοι τύποι περιστρεφόμενων κάδων αποθήκευσης και ράφια είναι ακίνητοι για να τους τοποθετήσετε σε μια συγκεκριμένη θέση.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαχωριστικά σε αυτούς τους περιστρεφόμενους κάδους αποθήκευσης και τα ράφια;

Ναι, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν διαχωριστικά ή να προσαρμόσουν τα διαθέσιμα διαχωριστικά σε αυτούς τους περιστρεφόμενους κάδους αποθήκευσης και τα ράφια για να δημιουργήσουν διαμερίσματα και να αποθηκεύσουν μικρότερα αντικείμενα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;